Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ZyXEL VMG8546-D70A WLAN-Router Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Gigabit Ethernet Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zyxel VMG8546-D70A | VDSL ALL-IP Modem Router
Zyxel VMG8546-D70A | VDSL ALL-IP Modem Router
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37087048
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     VMG8546-D70A-DE01V1F
EAN/GTIN:
     4718937593996
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ADSL Router
DSL Router
ISDN Router
Router
Das VMG8546 ist ein modernes IAD (Internet Access Device), das VDSL2+ Vectoring für den schnellen Internetzugang zur Verfügung stellt. Die integrierte Telefonanlage gestattet den Anschluss von analogen, ISDN- und IP-Telefonen sowie externen ISDN-Telefonanlagen. Für ein schnelles drahtloses Heimnetz stehen 2 APs mit 2,4 und 5 GHz zur Verfügung.

G.vector optimiert Leitung und Investitionsausgaben
Zyxels VMG8546 unterstützt VDSL2+ Vectoring, was das Übersprechen und Interferenzen zwischen DSL-Leitungen effektiv minimiert. Damit kann durch Vectoring signifikant die Datenrate erhöht werden und DSL mit der Kabel-/Glasfasertechnologie konkurrieren, ohne die aktuelle Infrastruktur zu ändern. Aus der CAPEX-Perspektive können so Datenraten und Abdeckung optimiert werden, ohne neue Kosten durch einen Wechsel der Netzwerkinfrastruktur (z.B. Fiber to the Home) zu erzeugen.

WLAN 11 a/b/g/n für hohe Datenraten und Netzabdeckung
Der VMG8546 bietet zur breitbandigen Heimvernetzung neben 2 GigabitETH- und 2 FastETH-Ports auch zwei hochperformante WLAN-Basisstationen, die eine Anbindung von Endgeräten mit Bandbreiten bis zu 300 Mbit/s (brutto) dank 2.4 und 5 GHz-Funkspektrum und MIMO-Technologie (2 externe Antennen) erlauben. Separate WLAN- und WPS-Taster ermöglichen ein leichtes Ein-und Ausschalten des WLAN, sowie ein schnelles Anmelden neuer WLAN-Clients.

Sprachintegration in das All-IP-Netz
Neben 2 analogen und einer ISDN-S0-Schnittstelle zum Anschluss von analogen und ISDN-Endgeräten bzw. einer ISDN-Telefonanlage, können auch SIP-fähige Endgeräte an das VMG8546 angeschlossen werden. Die integrierte Telefonanlage gestattet umfangreiche Konfigurationsmöglichkeiten und eine Anpassung auf die individuellen Bedarfe.

Quality of Service (QoS)
Zyxels VMG8546 unterstützt sowohl ATM- und IP-QoS-Funktionen. Damit können Service-Provider ihre QoS-Richtlinien, basierend auf ihren Service-Plänen umsetzen, um spezielle Dienste wie VoIP oder IPTV entsprechend zu priorisieren. Dies steigert die Netzwerk-Effizienz und erlaubt es Service Providern, echtes Multi-Play in das Leben Ihrer Kunden zu bringen.

TR-069 Remote Management
Über die TR-069 Standard-Management-Spezifikation können Serviceprovider den VMG8546 aus der Ferne konfigurieren und managen, ohne den Endkunden zu stören.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tabletop-Router
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
LED-Anzeigen
LAN
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
SSH,SSL/TLS,WPA,WPA2
Firewall
Ja
SPI
Leistung
Sprachcodec
G.168,G.711,G.726
Wireless LAN Charakteristiken
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
IEEE 802.11n
WLAN Datentransferrate (max.)
300 Mbit/s
WLAN-Standards
IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p
ISDN Anschluss
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
2 A
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschluss
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
DC-Anschluss
Ja
Gewicht & Abmessungen
Breite
232 mm
Tiefe
158 mm
Höhe
41 mm
DSL Charakteristiken
ADSL
Ja
ADSL2
Ja
ADSL2+
Ja
VDSL2
Ja
Ethernet LAN Charakteristiken
Eingebauter Ethernet-Anschluss
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
100,1000 Mbit/s
Auto MDI/MDI-X
Ja
Antenne
Antennentyp
Extern
Anzahl der Antennen
2
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
Protokolle
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,38*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,10*
€ 101,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,30*
€ 100,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,61*
€ 98,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,38*
€ 98,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.