Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Blickschutzfilter für 34in Vollbild-Monitor, 21:9, PF340W2E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M Blickschutzfilter für 34in Vollbild-Monitor, 21:9, PF340W2E
3M Blickschutzfilter für 34in Vollbild-Monitor, 21:9, PF340W2E
3M Blickschutzfilter für 34in Vollbild-Monitor, 21:9, PF340W2E
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37055553
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100119015
EAN/GTIN:
     5704174545897
Suchbegriffe:
3M Bildschirmfilter
3M Blickschutzfilter
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
3M™ Blickschutzfilter bieten erstklassigen Sichtschutz bei seitlichen Blicken außerhalb des 60-Grad frontalen Blickwinkels und sorgen gleichzeitig für ein hervorragendes Seherlebnis aus der Direktansicht. Sie können zwischen einer glänzenden und einer matten Seite wählen, um Reflexionen zu reduzieren und Fingerabdrücke zu verbergen, sodass Sie ein klares Bild genießen können.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Versandkartonsbreite
419 mm
Versandkartonslänge
876 mm
Versandkartonshöhe
49 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
4525 g
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)
50051128007513
Gewicht und Abmessungen
Breite
816 mm
Höhe
346 mm
Gewicht
177 g
Design
Geeignet für
Monitor
Typ
Rahmenloser Blickschutzfilter
Filterfarbe
Schwarz
Produktfarbe
Schwarz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
864 mm
Verpackungstiefe
3 mm
Verpackungshöhe
406 mm
Paketgewicht
743 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Gesetz über Handelsabkommen (TAA)
Ergonomie
Maximale Bildschirmgröße
34 "
Bildumfang HxW
346 x 817 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
86.3 cm
Merkmale
Display-Filterfunktionen
Anti-Glanz, Privatsphäre
Seitenverhältnis
21:9
Breitbild
Ja
Kratzfest
Ja
Schutzfunktion
Kratzfest
Einfach zu säubern
Ja
Bildschirmformat
Breitbild
Ursprungsland
Vereinigte Staaten
Einfache Anwendung
Ja
Dauerhafter Bildschirmschutz‎
Ja
Orientierung der Datenschutz Filterung
Landschaft
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Installationstyp
Befestigungsstreifen
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Blaulichtfilter
Ja
Kompatibilität
Samsung Odyssey G5 C34G55TWWE; Philips 346B1C; ACER CB342CK; Samsung S34A650UXN; HP M34d; HP Envy 34; Dell C3422WE Curved Video Conferencing Monitor; LG 34UM57-P; HP 34f; Dell UltraSharp U3419W; LG 34WP500-B; HP EliteDisplay S340c Curved Monitor; AOC CU34G3S; LG UltraGear 34GN73A-B; LG UltraGear 34GL750-B; Philips P Line 346P1CRH; Dell S3422DWG Gaming Monitor; LG LG34WN650; Samsung LC34J791WTNXZA Thunderbolt Curved Monitor; ACER Predator Model X34; HP E344c; Lenovo ThinkVision T34w-20 Curved Monitor; LG 34CB88-P
Technische Details
Palettenhöhe netto
960.12 mm
Pallettenlänge netto
1219.2 mm
Pallettenbreite netto
1066.8 mm
Sonstige Funktionen
Nicht-Reflektierend
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,43*
€ 204,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,65*
€ 198,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,24*
€ 190,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,57*
€ 177,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,10*
€ 161,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.