Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link EXO AC1900 MU-MIMO WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Link EXO AC1900 MU-MIMO WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
D-Link EXO AC1900 MU-MIMO WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
D-Link EXO AC1900 MU-MIMO WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
D-Link EXO AC1900 MU-MIMO WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
D-Link EXO AC1900 MU-MIMO WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37028969
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DIR-878
EAN/GTIN:
     790069431371
Suchbegriffe:
DSL Router
4G Router
LTE Router
Router
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tabletop-Router
Produktfarbe
Schwarz
Anzeigelicht
Ja
LED-Anzeigen
LAN, Leistung, WLAN
Ein-/Ausschalter
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA, WPA2, WPS
Firewall
Ja
Gastzugang
Ja
DMZ-Unterstützung
Ja
NEtzwerkadressenübersetzung (NAT)
Ja
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN Datentransferrate (max.)
1300 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band)
600 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band)
1300 Mbit/s
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Reset-Knopf
Ja
WPS Sicherheit per Tastendruck
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Mac-Kompatibilität
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
1.5 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
258.8 mm
Tiefe
183.4 mm
Höhe
44.9 mm
Gewicht
565 g
Logistikdaten
Versandkartonshöhe
364 mm
Versandkartonsbreite
296 mm
Versandkartonslänge
477 mm
Anzahl der Kartons pro Palette (Luft)
24 Stück(e)
Anzahl der Kartons pro Palette (See)
40 Stück(e)
Gewicht (innerer) Versandkarton
6605 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
280 mm
Verpackungstiefe
330 mm
Verpackungshöhe
90 mm
Paketgewicht
1158 g
Merkmale
Zertifizierung
FCC, CE, C-Tick, S Mark
Antenne
Antennen-Design
Extern
Anzahl der Antennen
4
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
Protokolle
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,14*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,05*
€ 236,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,09*
€ 226,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,32*
€ 216,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,14*
€ 206,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Link
DWM-222
ab € 61,80*
Zubehör
D-Link
DAP-X1860/E
ab € 56,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.