Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONLINE USV-Systeme ZINTO 3000 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 3 kVA 2700 W 9 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ONLINE USV-Systeme ZINTO 3000 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 3 kVA 2700 W 9 AC-Ausgänge
ONLINE USV-Systeme ZINTO 3000 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 3 kVA 2700 W 9 AC-Ausgänge
ONLINE USV-Systeme ZINTO 3000 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 3 kVA 2700 W 9 AC-Ausgänge
ONLINE USV-Systeme ZINTO 3000 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 3 kVA 2700 W 9 AC-Ausgänge
ONLINE USV-Systeme ZINTO 3000 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 3 kVA 2700 W 9 AC-Ausgänge
ONLINE USV-Systeme ZINTO 3000 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 3 kVA 2700 W 9 AC-Ausgänge
ONLINE USV-Systeme ZINTO 3000 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 3 kVA 2700 W 9 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37013835
Hersteller:
     Online USV
Herst.-Nr.:
     Z3000
EAN/GTIN:
     4026908003659
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
ZINTO ist der Einstieg in die USV-Profiliga. Sie schützt Server, sensible IT- und anspruchsvolle Industrieanwendungen vor Stromausfall, Datenverlust und teurem Betriebsstillstand.

Die herausragende Neuheit bei ZINTO ist ihre zukunftsweisende DYNAMIC POWER TECHNOLOGY (DPT). Sie passt die Ausgangsleistung der USV-Anlage an ihre Verbraucher an in dem sie die Wirkleistung (Watt) auf bis zu 90% des USV-Nennwertes erhöht. Damit erreicht die Wirkleistung in Watt nahezu den Nennwert der USV-Anlage in VA.

Eine weitere Innovation ist der geräuschlose Betrieb. Unter normalen Bedingungen arbeiten alle ZINTO ohne Lüfter und damit geräuschlos – bis 3000VA. Die Buck-&-Boost-Funktion von ZINTO ist ein weiteres, sehr geschätztes Ausstattungsmerkmal. Kurze Spannungsschwankungen werden auf elektronischer Basis und ohne Batterie ausgeglichen. Dies verlängert die Lebenserwartung der Batterie und reduziert hiermit die laufenden Kosten.

Alle Modelle sind jetzt als Rack-Tower-Kombisystem mit nur 2 Höheneinheiten (HE) verfügbar.

- 800 – 3.000VA im flexiblen Rack-Tower-Kombimodell, nur 2 HE Dynamic Power Technology
- Zukunftsweisende DYNAMIC POWER TECHNOLOGY für mehr Watt
- Geräuschloser Normalbetrieb bei allen Modellen
- Buck-&-Boost-Funktion für batterielose Spannungsregulierung
- Perfekte Sinusausgangsspannung
- Hot-Swap-Batterie
- Batterie-Tiefentladeschutz
- Kaltstartfunktion: Starten der USV-Anlage ohne Eingangsspannung
- Schaltbare Ausgangssteckdosen: Verlängerung der Überbrückungszeit für kritische Verbraucher
- RS232- und USB-Schnittstelle
- Überspannungsschutz für Daten- & Telefonleitungen
- Not-Aus-Schnittstelle
- Slot für optionalen SNMP-Adapter oder AS400- / Relaiskarte
- Inklusive Shutdown-, Management- und Monitoring-Software DataWatch für alle Betriebssysteme (WIN, LINUX, UNIX, MAC etc.)
- 2 Jahre Garantie inkl. Batterie und kostenlosem 24h-Vorabaustausch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
438 mm
Tiefe
632 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
29300 g
Akku/Batterie
Batteriekapazität
9 Ah
Akku-/Batteriespannung
72 V
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung
6 min
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung
17 min
Hot-Swap-Batterie
Ja
Kaltstart
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85078000
Design
Formfaktor
Rackmount/Tower
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
2U
Display-Typ
LCD
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Sicherheit
EN62040-1
Zertifizierung
EN62040-2 (EN61000-2-2, EN61000-3-2, EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN61000-4-8), CE
Merkmale
USV-Topologie
Line-Interaktiv
Ausgangskapazität
3 kVA
Ausgangsleistung
2700 W
Eingangs-Betriebsspannung (min)
176 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
274 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
208 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
240 V
Regulierung der Ausgangsfrequenz
50/60 Hz
Regulierung der Ausgangsspannung
+3 - -3 %
Stromstärke (maximal)
17.6 A
Effizienz
97 %
Geräuschpegel
45 dB
Verpackungsdaten
Rackmontageset
Ja
Mitgelieferte Kabel
Eingangskabel, Lastkabel, USB-Kabel
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
C13-Koppler, C19-Koppler
Stecker
C14-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge
9 AC-Ausgänge
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Serielle Schnittstelle
Ja
RS-232
RS-232 port
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Weitere Suchbegriffe: ups 3000va, ups
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 836,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 902,78*
€ 1.074,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 895,14*
€ 1.065,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 882,01*
€ 1.049,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 864,13*
€ 1.028,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 836,04*
€ 994,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Online USV
RACK-KIT
ab € 59,51*
Zubehör
Online USV
KG10A8SCH-RACK
ab € 50,16*
Zubehör
Online USV
BCBP1250
ab € 76,02*
Zubehör
Online USV
BCBP500
ab € 51,76*
Zubehör
Online USV
BCBP750
ab € 74,02*
Zubehör
Online USV
BCX1000
ab € 127,00*
Zubehör
Online USV
BCX10000BP
ab € 692,16*
Zubehör
Online USV
BCX1000BP
ab € 306,20*
Zubehör
Online USV
BCX1000R
ab € 126,23*
Zubehör
Online USV
BCX1000RBP
ab € 272,84*
Zubehör
Online USV
BCX1500
ab € 141,23*
Zubehör
Online USV
BCX1500R
ab € 126,31*
Zubehör
Online USV
BCX2000
ab € 181,82*
Zubehör
Online USV
BCX2000BP
ab € 369,37*
Zubehör
Online USV
BCX2000R
ab € 163,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.