Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adafruit 590 Zubehör für Entwicklungsplatinen Set Breadboard Leiterplatte (PCB)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Adafruit 590 Zubehör für Entwicklungsplatinen Set Breadboard Leiterplatte (PCB)
Adafruit 590 Zubehör für Entwicklungsplatinen Set Breadboard Leiterplatte (PCB)
Adafruit 590 Zubehör für Entwicklungsplatinen Set Breadboard Leiterplatte (PCB)
Adafruit 590 Zubehör für Entwicklungsplatinen Set Breadboard Leiterplatte (PCB)
Adafruit 590 Zubehör für Entwicklungsplatinen Set Breadboard Leiterplatte (PCB)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-36980136
Hersteller:
     Adafruit
Herst.-Nr.:
     590
EAN/GTIN:
     700598870602
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
158 mm
Tiefe
51 mm
Höhe
1.7 mm
Merkmale
Produkttyp
Set Breadboard Leiterplatte (PCB)
Markenkompatibilität
Adafruit
Lochdurchmesser
1.2 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 12,09667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,65*
€ 59,08
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,68*
€ 56,74
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 47,20*
€ 56,17
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,99*
€ 53,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,40*
€ 51,65
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,28*
€ 49,12
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,20*
€ 41,89
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.