Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Ordner Active Solid A4 82mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitz Ordner Active Solid A4 82mm weiß
Leitz Ordner Active Solid A4 82mm weiß
Leitz Ordner Active Solid A4 82mm weiß
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT10471001
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     10471001
EAN/GTIN:
     4002432114559
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Innovativer Ordner im zeitlosen Solid Design und Duo-Optik mit leuchtender Außenfarbe und Innenseite in einem warmen Grauton. Aus leichtem Material und mit ergonomischer Form perfekt für den anspruchsvollen Alltag im Büro sowie für das Arbeiten unterwegs. Mit 180°-Präzisionsmechanik für 50 % weiteres Öffnen und 20 % schnelleres Arbeiten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Zweck
Lagerung
Material
Hartschaumstoff
Produktfarbe
Weiß
Maximale Kapazität
500 Blätter
Rückenbreite
82 mm
Daumenbohrung
Ja
Mechanismus-Typ
Leiter
Gewicht und Abmessungen
Breite
312 mm
Tiefe
82 mm
Höhe
318 mm
Gewicht
510 g
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,87*
ab € 6,82*
€ 6,84*
1 Tag
334
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 6,71*
€ 6,86*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 7,11*
€ 7,38*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 7,77*
€ 7,92*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 7,67*
€ 8,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 125 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 34,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
17286089
ab € 2,69*
Zubehör
Leitz
12940000
ab € 4,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.