Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Dätwyler Cables 21.05.9202 Netzwerkkabel 2 m Cat6 S/FTP (S-STP) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE9-36928677
Hersteller:
     Dätwyler
Herst.-Nr.:
     21.05.9202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Crossover-Kabel
Crossoverkabel
Kat6
  • Hochwertiges flexibles Patchkabel mit Paar- und Gesamtabschirmung auf Basis des DÄTWYLER CU 7702 (Kat.7)
  • Beidseitig konfektioniert mit Kat.6 Steckern (AMP EMT Stecker)
  • Knickschutz und Schutzlasche für Verriegelungsstift
  • 8 Adern TP-Kupfer-Litze, Paarschirm: kaschierte Alufolie, Gesamtabschirmung: verzinntes Kupfergeflecht
  • Kabelmantel: Flammwidriges, raucharmes, halogenfreies Polyolefin (FRNC/LSOH)
  • Außen-ø 6,0 mm Richtwert
  • Erhältlich in den Farben: grau, rot, gelb, grün, blau, schwarz, violett, orange
  • Kat. 6 Class-E nach ANSI / TIA
Weitere Informationen:
Weitere Spezifikationen
Synchronisations-Eingangsimpedanz
100 Ohm
Kabeldiameter
6 mm
Funktionen
Kabellänge
2 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Kabelfarbe
Grau
Steckerverbindergeschlecht
Male connector / Male connector
Kabel-Klasse
E
AWG Kabelgröße
26
Zertifizierung
EIA/TIA 568A
Weitere Suchbegriffe: cat6
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,69*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dätwyler
21.05.9203
ab € 7,17*
Ähnlich
Dätwyler
21.05.9205
ab € 9,49*
Ähnlich
Dätwyler
21.05.9002
ab € 3,97*
Ähnlich
Dätwyler
21.05.9003
ab € 3,98*
Ähnlich
Dätwyler
21.05.9015
ab € 4,42*
Ähnlich
Dätwyler
21.05.9033
ab € 7,02*
Ähnlich
Dätwyler
21.05.9031
ab € 7,13*
Ähnlich
Dätwyler
21.05.9050
ab € 9,47*
Ähnlich
Dätwyler
21.05.9057
ab € 9,48*
Ähnlich
Dätwyler
21.05.9000
ab € 3,88*
Ähnlich
Dätwyler
21.05.9007
ab € 3,96*
Ähnlich
Dätwyler
21.05.9006
ab € 3,98*
Ähnlich
Dätwyler
21.05.9104
ab € 15,64*
Ähnlich
Dätwyler
21.05.9100
ab € 15,30*
Ähnlich
Dätwyler
21.05.9115
ab € 21,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.