Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyxel NWA1123-AC PRO 1300 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zyxel NWA1123-AC PRO 1300 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Zyxel NWA1123-AC PRO 1300 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Zyxel NWA1123-AC PRO 1300 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Zyxel NWA1123-AC PRO 1300 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Zyxel NWA1123-AC PRO 1300 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Zyxel NWA1123-AC PRO 1300 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-36780301
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     NWA1123ACPRO-EU0101F
EAN/GTIN:
     4718937594665
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
240 mm
Verpackungstiefe
235 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
1210 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Antenne
Antenne Zunahmeniveau (max)
5 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
203.9 mm
Tiefe
191.7 mm
Höhe
34.7 mm
Gewicht
445 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS, EAP-AKA, EAP-FAST, EAP-PEAP, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, SNMP, SSH, WEP, WPA, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK
MAC Adressen Filtern
Ja
Funktionen Service Set Identifier (SSID)
SSID-Übertragung ein/aus
Anzahl der SSID-Unterstützung
16
Protokolle
DHCP-Client
Ja
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
1300 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3au, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u
Kanalabstand
80 MHz
Modulation
16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, BPSK, QPSK
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME)
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Kabellose Isolierung
Ja
Empfängersensitivität
-102 dBm
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Design
Platzierung
Zimmerdecke, Wand
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
FCC part 15C, FCC part 15E, ETSI EN 300 328, EN 301 893, LP0002 FCC part 15B, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN55022, EN55024, EN61000-3-2/-3, BSMI CNS13438 EN 60950-1, IEC 60950-1, BSMI CNS14336-1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 184,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,11*
€ 270,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,90*
€ 261,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 217,62*
€ 258,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,85*
€ 247,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,80*
€ 241,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,81*
€ 219,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.