Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lancom Systems LN-1700 WLAN Access Point 1733 Mbit/s Power over Ethernet (PoE) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LANCOM LN-1700
LANCOM LN-1700
LANCOM LN-1700
Artikel-Nr.:
     1085-140433
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     61767
EAN/GTIN:
     4044144617676
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Adapter DisplayPort
Adapter DVI
Weitere Informationen:
Leistung
Maximum data transfer rate
1733 Mbit/s
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Netzstandard
IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11d,IEEE 802.11e,IEEE 802.11g,IEEE 802.11h,IEEE 802.11i,IEEE 802.11n,IEEE 802.11r,IEEE 802.11u,IEEE 802.11w,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Wi-Fi Datenrate (max)
1733 Mbit/s
Frequenzband
2.4 - 2.4835, 5.15 - 5.7 GHz
Zahl der Benutzer
512 Benutzer
Modulation
256-QAM
Empfängersensitivität
WLAN-1, 5 GHz:<br /><br />IEEE 802.11a/h: -98 dBm @ 6 Mbps, -81 dBm @ 54 Mbps, IEEE 802.11n: -94 dBm @ (MCS0, 20 MHz), -76dBm @ (MCS 7, 20 MHz),<br />-92 dBm @ (MCS0, 40 MHz), -72 dBm @ (MCS7, 40 MHz)<br /><br />WLAN-2, 5 GHz:<br /><br />IEEE 802.11a/h: -88 dBm @ 6 MBit/s, -87 dBm @ 9 MBit/s, -85 dBm @ 12 MBit/s, -83 dBm @18 MBit/s, -80 dBm @ 24 MBit/s, -77<br />dBm @36 MBit/s, -74dBm @ 48 MBit/s, -73dBm @ 48 MBit/s, IEEE 802.11n: -88 dBm @ (MCS0, HT20), -85 dBm @ (MCS1, HT20), -83<br />dBm @ (MCS2, HT20), -79 dBm @ (MCS3, HT20), -75 dBm @ (MCS4, HT20), -74 dBm @ (MCS5, HT20), -73 dBm @ (MCS6, HT20), -71<br />dBm @ (MCS7, HT20), -86 dBm @ (MCS0, HT40), -84 dBm @ (MCS1, HT40), -82 dBm @ (MCS2, HT40), -79 dBm @ (MCS3, HT40), -76<br />dBm @ (MCS4, HT40), -73 dBm @ (MCS5, HT40), -71 dBm @ (MCS6, HT40), -69 dBm @ (MCS7, HT40), IEEE 802.11ac: -88 dBm @<br />(MCS0, VHT20), -85 dBm @ (MCS1, VHT20), -83 dBm @ (MCS2, VHT20), -79 dBm @ (MCS3, VHT20), -75 dBm @ (MCS4, VHT20), -74<br />dBm @ (MCS5, VHT20), -73 dBm @ (MCS6, VHT20), -71 dBm @ (MCS7, VHT20), -86 dBm @ (MCS0, VHT40), -84 dBm @ (MCS1, VHT40),<br />-82 dBm @ (MCS2, VHT40), -79 dBm @ (MCS3, VHT40), -76 dBm @ (MCS4, VHT40), -73 dBm @ (MCS5, VHT40), -71 dBm @ (MCS6,<br />VHT40), -69 dBm @ (MCS7, VHT40)<br /><br />WLAN-1, 2.4 GHz:<br /><br />IEEE 802.11b: -97 dBm @ 1 MBit/s, -93 dBm @ 11 MBit/s, IEEE 802.11g: -95dBm @ 6 MBit/s, -81dBm @ 54 MBit/s IEEE 802.11n: -94<br />dBm @ 6,5MBit/s (MCS0, 20 MHz), -77 dBm @ 65 MBit/s (MCS7, 20 MHz), -91 dBm @ 15 MBit/s (MCS0, 40 MHz), -74 dBm @ 150<br />MBit/s (MCS7, 40 MHz)
Web-basiertes Management
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Ratenbeschränkung
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Maximum Innenabstand
30 m
Maximum Außenabstand
150 m
Upgradefähige Firmware
Ja
Betriebsmodi
AP/Bridge/Client
Automatisches kabelloses Verteilersystem (WDS)
Ja
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME)
Ja
Automatische Kanalwahl
Ja
Syslog
Ja
Ursprungsland
Deutschland
IGMP snooping
Ja
Reset-Knopf
Ja
Zertifizierung
EN 60950-1, EN 301 489-1, EN 301 489-17<br />EN 301 893<br />EN 300 328
Betriebsbedingungen
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Temperaturbereich in Betrieb
0 - 45 °C
Antenne
Antennentyp
Internal
Antenne Zunahmeniveau (max)
4.5 dBi
Integrierte Antenne
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Schnellstartübersicht
Ja
Gewicht & Abmessungen
Breite
205 mm
Tiefe
205 mm
Höhe
42 mm
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS,AES,EAP-AKA,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-PEAP,EAP-SIM,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,MSCHAPv2,SSH,TKIP,WEP,WPA,WPA2
Sicherheit Eigenschaften
SIF
Authentisierung Methode
RADIUS, TACACS+
VPN Unterstützung
GRE
Anzahl der SSID-Unterstützung
31
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
WAN Port
Ethernet (RJ-45)
DC-Anschluss
Ja
RS232
Ja
Protokolle
Management-Protokolle
SNMPv1,v2c,v3
Unterstützte Protokolle
DNS, HTTP, HTTPS, ICMP, NTP/SNTP, NetBIOS, PPPoE (server), RADIUS, RADSEC, RTP, SNMPv1,v2c,v3, TFTP, TACACS+
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Router Protokoll
RIP-1,RIP-2
Energie
Stromverbrauch (max.)
21 W
Eingangsspannung
230 V
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
2 A
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Design
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Wand
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
LED-Anzeigen
Ja
Gehäusematerial
Synthetik
Angebote (12)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1085
pro Stück
€ 6,00*
ab € 494,57*
€ 510,97*
pro Stück
Frei Haus
ab € 496,18*
€ 512,64*
pro Stück
Frei Haus
ab € 503,36*
€ 520,01*
pro Stück
Frei Haus
ab € 505,17*
€ 521,87*
pro Stück
€ 2,50*
ab € 521,98*
€ 539,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1085
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 510,97*
€ 608,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 504,82*
€ 600,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 494,57*
€ 588,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1085
Versand: Lager 1085
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LANCOM Systems
61573
ab € 244,93*
Ähnlich
LANCOM Systems
61531
ab € 279,65*
Ähnlich
LANCOM Systems
61533
ab € 348,61*
Ähnlich
LANCOM Systems
61764
ab € 513,45*
Ähnlich
LANCOM Systems
61773
ab € 439,75*
Ähnlich
LANCOM Systems
61770
ab € 440,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.