Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lancom Systems LN-862 1000 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lancom Systems LN-862 1000 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Lancom Systems LN-862 1000 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-36513351
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     61770
EAN/GTIN:
     4044144617706
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Wave 2-WLAN (Wi-Fi 5) ist die starke Technologie für datenintensive Anwendungen in professionellen Umgebungen. Speziell im Bereich Healthcare und Behörden ist hochperformantes WLAN der Katalysator für effiziente Prozesse. Ihre Mitarbeiter profitieren vom rapiden Datentransfer und einem verlässlichen Netzzugriff über mehrere Räume hinweg. Ein sicher getrennter Gastzugang garantiert Ihnen die Sicherheit des Unternehmensnetzes und bietet externen Nutzern zugleich ein optimales WLAN-Erlebnis. Externe Antennen optimieren die WLAN-Abdeckung zusätzlich. Profitieren Sie von zuverlässigem und sicherem WLAN – „Made in Germany“.

Dual Concurrent WLAN mit bis zu 867 MBit/s
Der LANCOM LN-862 bietet ein WLAN-Funkmodul nach IEEE 802.11ac Wave 2 und eins nach IEEE 802.11n. Somit können sowohl 11n-Clients im 2,4 GHz-Frequenzband, als auch die steigende Anzahl moderner 11ac-fähiger Endgeräte im 5 GHz-Band mit schnellem WLAN versorgt werden.

2x2 Multi-User MIMO
Multi-User MIMO (kurz MU-MIMO) ermöglicht die Verteilung aller verfügbaren Spatial Streams des LANCOM LN-862 auf mehrere unterschiedliche Wave 2 Clients gleichzeitig anstatt diese, wie bisher, nacheinander zu bedienen. Dadurch wird die verfügbare Bandbreite effizienter ausgenutzt und Verzögerungen im Funknetz werden massiv reduziert.

Beamforming
Dank Beamforming steuert der LANCOM LN-862 aktive Clients effektiver an, um somit andere Clients möglichst nicht mit Funksignalen zu stören. In Zusammenarbeit mit MU-MIMO können somit Clients, die für sie bestimmten Spatial Streams mit minimalen Interferenzen empfangen, was sich positiv auf den Durchsatz aller Clients auswirkt.

160 MHz-Kanalbreite
Die Erhöhung der Kanalbreite von 80 auf 160 MHz bringt eine Verdoppelung der Performance bei der Ansteuerung von Wave 2 Clients. Durch die optimale Nutzung des Funkspektrums kann ein Client mit einer Datenrate von bis zu 867 MBit/s versorgt werden.

Dynamische Funkfeld-Optimierung dank Active Radio Control
Der LANCOM LN-862 unterstützt das WLAN-Optimierungskonzept LANCOM Active Radio Control. Durch die intelligente Kombination aus innovativen, im Betriebssystem LCOS enthaltenen Features wie Band Steering, Adaptive Noise Immunity, Adaptive RF Optimization, Airtime Fairness und Client Steering wird die Leistungsfähigkeit des WLANs nachhaltig gesteigert und der Administrator beim professionellen WLAN-Management unterstützt.

Leistungsstarke WLAN-Diagnose mit Spectral Scan
Mit Hilfe von Spectral Scan untersucht der LANCOM LN-862 sein Funkfeld auf Störquellen und bildet damit ein professionelles Werkzeug für ein effizientes WLAN-Troubleshooting. Durch einen Scan des gesamten Funkspektrums werden Störquellen im Funkfeld identifiziert und grafisch dargestellt.

Sicherheit für drahtlose Netzwerke
Mit zahlreichen, integrierten Sicherheitsfunktionen wie IEEE 802.1X gewährleistet dieser Enterprise Access Point optimale Sicherheit in Netzwerken. Somit profitieren sowohl Administratoren als auch Mitarbeiter von professionellen Security Policies im Netzwerk.

Betrieb über LANCOM Management Cloud, WLAN-Controller oder stand-alone
Der LANCOM LN-862 bietet größtmögliche Flexibilität beim Betrieb: Verwaltet über die LANCOM Management Cloud wird er integriert in eine ganzheitliche, automatisierte Netzwerkorchestrierung, basierend auf Software-defined Networking-Technologie. Zudem kann er zentral über einen LANCOM WLAN-Controller als auch im stand-alone-Betrieb eingesetzt werden.

Layer-7-Anwendungserkennung
Zu wissen, wofür die Bandbreite im eigenen Netzwerk eigentlich genutzt wird, kann je nach Branche essentiell sein. Volle Transparenz und Sichtbarkeit bietet die Layer-7 Anwendungserkennung. Hierdurch können genutzte Anwendungen (z.B. Youtube, Netflix etc.) im gesamten Netzwerk über die LANCOM Management Cloud professionell nachvollzogen werden - ein echter Mehrwert für ein umfassendes Monitoring.

Elegantes LANCOM Design mit externen Antennen
Der weiße LANCOM LN-862 mit externen Antennen besticht durch seine puristische Eleganz. Durch das moderne Design ist er ideal geeignet für den Einsatz in Räumlichkeiten jeder Branche und fügt sich nahtlos in die Umgebung ein. Dank Anschlussmöglichkeiten für externe Antennen, bietet er größtmögliche Flexibilität für eine bedarfsgerechte WLAN-Ausleuchtung.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Antenne
Antennentyp
Extern
Antennenfunktionen
Abnehmbare Antenne
Anzahl der Antennen
4
Antenne Zunahmeniveau (max)
3 dBi
Antenne Steckertyp
SMA
Anzahl der Verbinder
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
205 mm
Tiefe
205 mm
Höhe
42 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
WAN Port
Ethernet (RJ-45)
RS232
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS, AES, EAP-AKA, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-PEAP, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, MSCHAPv2, PEAP, SSH, TKIP, WEP, WPA, WPA2
Sicherheit Eigenschaften
SIF, Terminal Access Controller Access-Control System Plus (TACACS+)
Anzahl der SSID-Unterstützung
31
IGMP-Snooping
Ja
Automatisches kabelloses Verteilersystem (WDS)
Ja
Fernauthentifizierungs-Einwähl-Benutzerdienst (RADIUS)
Ja
VPN Unterstützung
GRE
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Syslog
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
Protokolle
DHCP-Server
Ja
DHCP-Client
Ja
Management-Protokolle
SNMPv1,v2c,v3
Router Protokoll
RIP-1, RIP-2
Unterstützte Protokolle
DNS, HTTP, HTTPS, ICMP, NTP/SNTP, NetBIOS, PPPoE (server), RADIUS, RADSEC, RTP, TFTP, TACACS+
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)
867 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Frequenzband
2.4 - 2.4835, 5.15 - 5.7 GHz
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11d, IEEE 802.11e, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11i, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11u, IEEE 802.11w, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u
Zahl der Benutzer
512 Benutzer
Automatische Kanalwahl
Ja
Modulation
256-QAM
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME)
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen
Tagged VLAN
Ratenbeschränkung
Ja
Betriebsmodi
Access Point (AP),Bridge,Client
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Maximum Innenabstand
30 m
Maximum Außenabstand
150 m
Empfängersensitivität
WLAN-1, 5 GHz: IEEE 802.11a/h: -98 dBm @ 6 Mbps, -81 dBm @ 54 Mbps, IEEE 802.11n: -94 dBm @ (MCS0, 20 MHz), -76dBm @ (MCS 7, 20 MHz), -92 dBm @ (MCS0, 40 MHz), -72 dBm @ (MCS7, 40 MHz) WLAN-2, 5 GHz: IEEE 802.11a/h: -87 dBm @ 6 MBit/s, -71 dBm @ 54MBit/s, IEEE 802.11ac: -87 dBm @ MCS0 20 MHz(HT), -85 dBm @ MCS0 20MHz(VHT), -70 dBm @ MCS7 20 MHz, -66 dBm @ MCS8 20 MHz, -85 dBm @ MCS0 40 MHz(VHT), -67 dBm @ MCS7 40 MHz, -85 dBm @ MCS0 40 MHz(VHT), -61 dBm @ MCS9 40 MHz(VHT), -81 dBm @ MCS0 80 MHz, -58 dBm @ MCS9 80 MHz WLAN-1, 2.4 GHz: IEEE 802.11b: -97 dBm @ 1 MBit/s, -93 dBm @ 11 MBit/s, IEEE 802.11g: -95dBm @ 6 MBit/s, -81dBm @ 54 MBit/s IEEE 802.11n: -94 dBm @ 6,5MBit/s (MCS0, 20 MHz), -77 dBm @ 65 MBit/s (MCS7, 20 MHz), -91 dBm @ 15 MBit/s (MCS0, 40 MHz), -74 dBm @ 150 MBit/s (MCS7, 40 MHz)
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Schnellstartübersicht
Ja
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
AC Eingangsspannung
230 V
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
1.5 A
Stromverbrauch (max.)
15.1 W
Design
Platzierung
Zimmerdecke, Wand
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Synthetik
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Zertifizierung
EN 60950-1, EN 301 489-1, EN 301 489-17 EN 301 893 EN 300 328 EN 60601-1-2
Weitere Suchbegriffe: lancom access point, access point
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 460,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 521,84*
€ 620,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 518,90*
€ 617,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 504,36*
€ 600,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 491,39*
€ 584,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 460,51*
€ 548,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LANCOM Systems
61763
ab € 3.452,75*
Ähnlich
LANCOM Systems
61773
ab € 482,27*
Ähnlich
LANCOM Systems
61775
ab € 4.708,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.