Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sandisk Extreme Speicherkarte 64 GB MicroSDXC Klasse 10 UHS-I


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     212-SDSQXAF064G6AA
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDSQXAF-064G-GN6AA
EAN/GTIN:
     0619659155964
Suchbegriffe:
micro SD
micro SD Card
microSD
microSD Card
EXTREME GESCHWINDIGKEIT FÜR SCHNELLE ÜBERTRAGUNG, APP-LEISTUNG UND 4K UHD
Jetzt können Sie mehr spannungsgeladene Videos in Full HD oder 4K UHD2 mit einem Android-Smartphone, einer Wechselobjektivkamera, einer Drohne oder einer GoPro®-Action-Kamera aufnehmen. Die SanDisk Extreme microSD UHS-I Speicherkarten wurden für extreme Beständigkeit selbst bei schwierigsten Umgebungsbedingungen entwickelt4. Dank der extrem hohen Geschwindigkeiten können Sie bei Action-Aufnahmen alle Details festhalten. Weiterer Vorteil: kein lästiges Warten mehr beim Übertragen von Videos von einem Gerät auf ein anderes. Speicherkapazitäten von 16GB bis 128GB1 statten Ihr Gerät mit ausreichend Platz für Videoaufnahmen in 4K UHD aus2.

DIE GESCHWINDIGKEIT, DIE SIE BENÖTIGEN
Die besten Dinge im Leben dauern nur wenige Augenblicke. Mit extremen Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 60MB/s5 liefert Ihnen SanDisk Speicherkarten, die Ihnen die Geschwindigkeit gibt, die Sie benötigen, um jedes Detail festzuhalten. Durch schnelle Schreibgeschwindigkeiten sparen Sie Zeit beim Kopieren von Fotos und Videos auf die Karte, sodass Sie jederzeit für die nächste großartige Aufnahme bereit sind und eine unterbrechungsfreie Videowiedergabe genießen können.

SCHON HEUTE 4K ULTRA HD-VIDEOS AUFNEHMEN
Die professionelle Videoleistung mit Class 10 und UHS Speed Class 3 (U3)4 Bewertungen ermöglicht Ihnen Aufnahmen in 4K Ultra HD- und Full HD-Video1. Ihre Videos genügen damit höchsten Auflösungsstandards und sehen selbst auf neuesten TV-Bildschirmen und Monitoren in 4K Ultra HD atemberaubend gut aus, womit sich diese Speicherkarte hervorragend für den Einsatz in Smartphones, Tablets oder Kameras mit Unterstützung von 4K Ultra HD eignet.

DIE LÖSUNG FÜR IHRE SPEICHERANFORDERUNGEN
Dank hoher Speicherkapazitäten von bis zu 128GB2 geht Ihnen beim Aufnehmen, Verarbeiten und Freigeben von Videos und Fotos mit hoher Auflösung der Speicher nicht aus.

SD-ADAPTER SORGT FÜR VIELFÄLTIGE EINSATZMÖGLICHKEITEN
Der Lieferumfang dieser Speicherkarte umfasst einen praktischen SD-Kartenadapter, der das Speichern und Abrufen von Daten über alle Geräte mit einem SD-Kartensteckplatz ermöglicht. Sie können Ihre Speicherkarte mit SD-fähigen Kameras, Camcordern, Tablets und Notebooks nutzen.

ENTWICKELT FÜR DEN EINSATZ UNTER EXTREMEN BEDINGUNGEN
SanDisk Extreme microSD UHS-I Speicherkarten sind wasserdicht, stoßsicher, röntgensicher und temperaturbeständig und schützen Ihre wertvollen Erinnerungen vor den Missgeschicken im Alltag. Nehmen Sie Ihr Smartphone oder Tablet mit in den Schnee, an den Pool oder in die Wüste. Selbst wenn Ihr mobiles Gerät den Einsatz nicht überstehen sollte, Ihre Speicherkarte wird es.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
-25 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Verpackungsinformation
Speicheradapter enthalten
SD
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Verpackungsbreite
101.6 mm
Verpackungstiefe
6.62 mm
Verpackungshöhe
152.4 mm
Paketgewicht
14.3 g
Verpackungsart
Sichtverpackung
Gewicht & Abmessungen
Breite
14.99 mm
Tiefe
1.02 mm
Höhe
10.92 mm
Gewicht
4.54 g
Speicheradaptergröße (BxTxH)
23.88 x 2.03 x 31.75 mm
Speicher
Kapazität
64 GB
Flash Card Typ
MicroSDXC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
100 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
60 MB/s
Interner Speichertyp
UHS-I
UHS Speed Klasse
Class 3 (U3)
Video-Geschwindigkeitsklasse
V30
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
104.9 mm
Masterkarton Länge
79.5 mm
Höhe des Versandkartons
158.75 mm
Gewicht Hauptkarton
440.51 g
Menge pro Masterkarton
25 Stück(e)
Design
Produktfarbe
Rot, Weiß, Gelb
Schutzfunktion
Schockresistent, Spritzwassergeschützt, Temperaturbeständig, Wasserdicht, Röntgenstrahlenbeständig
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 212
pro Stück
€ 19,40*
ab € 21,09*
€ 24,35*
pro Stück
€ 4,49*
ab € 22,03*
€ 25,38*
pro Stück
€ 3,51*
ab € 22,73*
€ 26,23*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 25,31*
€ 29,25*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 25,93*
€ 30,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 212
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 212
Versand: Lager 212
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,40*
ab € 70,00*
€ 6,90*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 212
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.