Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk SDSQXAF-032G-GN6AT Speicherkarte 32 GB MicroSDHC UHS-I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SanDisk SDSQXAF-032G-GN6AT Speicherkarte 32 GB MicroSDHC UHS-I
SanDisk SDSQXAF-032G-GN6AT Speicherkarte 32 GB MicroSDHC UHS-I
Artikel-Nr.:
     CIDE9-36509775
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDSQXAF-032G-GN6AT
EAN/GTIN:
     619659155117
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Produktbeschreibung

Jetzt mit UHS Speedclass 3 (U3) bewertet, ist diese schnelle, leistungsstarke Speicherkarte der perfekte Partner für Ihre Actioncam, damit Sie unvergessliche Extremsport-Videos einfangen und teilen können. Mit Lesegeschwindigkeiten von bis zu 100MB/s und Schreibgeschwindigkeiten bis zu 90MB/s ermöglichen SanDisk Extreme microSD UHS-I Speicherkarten die Aufzeichnungs- und Wiedergabegeschwindigkeit, die Sie zum Einfangen von Full HD- (1920x1080p) und 4K Ultra HD- (3840x2160p) Videos1 benötigen. Ihre waghalsigsten Abenteuer in atemberaubender Detailtreue – bereit für die Wiedergabe auf den neuesten 4KTVs und -Monitoren. Sobald Sie wieder zu Atem kommen, können Sie den Nervenkitzel mit dem im Lieferumfang enthaltenen SD-Adapter teilen und Ihr Video auf ein Android-Tablet oder Ihren Computer verschieben. Verpassen Sie nie den Moment und fangen Sie Ihr Abenteuer mit der SanDisk Extreme microSD Speicherkarte ein – schnell, leistungsstark und auch unter extremen Bedingungen zuverlässig2
.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
101.6 mm
Verpackungstiefe
152.4 mm
Verpackungshöhe
6.62 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
14.99 mm
Tiefe
10.92 mm
Höhe
1.02 mm
Gewicht
4.54 g
Merkmale
Produktfarbe
Gold, Rot
Schutzfunktion
Schockresistent, Temperaturbeständig, Wasserdicht
Speicher
Kapazität
32 GB
Flash Card Typ
MicroSDHC
Lesegeschwindigkeit
100 MB/s
Interner Speichertyp
UHS-I
UHS Speed Klasse
Class 3 (U3)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85235190
Breite des Versandkartons
104.9 mm
Höhe des Versandkartons
79.5 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.