Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peach PL900 Kalt-/Warmlaminator 1000 mm/min Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peach PL900 Kalt-/Warmlaminator 1000 mm/min Schwarz
Peach PL900 Kalt-/Warmlaminator 1000 mm/min Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-36248717
Hersteller:
     Peach
Herst.-Nr.:
     511000
EAN/GTIN:
     7640173430292
Suchbegriffe:
Großformat Laminator
Großformat Laminiergerät
Großformat-Laminiermaschine
Heiß-Laminator
Nur 1 Minute Aufheizzeit - Laminieren in Topqualität dank automatischem Erkennen der Folienstärke und darauf abgestimmter Laminiergeschwnidigkeit von bis zu 1000 mm/min.
Kein langes Warten bis Gerät betriebsbereit - Zeit sparen
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kalt-/Warmlaminator
Laminierungsgeschwindigkeit
1000 mm/min
Anzahl der Rollen
6
Aufwärmzeit
1 min
Produktfarbe
Schwarz
Umkehr der Motorfunktion
Ja
Stau-Erkennung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 200,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,71*
€ 292,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,91*
€ 289,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,51*
€ 267,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,35*
€ 255,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,48*
€ 238,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.