Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 527945 Halterung Handy/Smartphone Schwarz Aktive Halterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit 527945 Halterung Handy/Smartphone Schwarz Aktive Halterung
Brodit 527945 Halterung Handy/Smartphone Schwarz Aktive Halterung
Brodit 527945 Halterung Handy/Smartphone Schwarz Aktive Halterung
Artikel-Nr.:
     CIDE9-36072837
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     527945
EAN/GTIN:
     7320285279452
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
USB
DC Spannungsrange
12 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
47 mm
Höhe
95 mm
Gewicht
168 g
Design
Handy-Gerätetyp
Handy/Smartphone
Vorgesehene Verwendung
Auto
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Aktive Halterung
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Gerätemontagetyp
Klemmhalterung
Ausrichtung
Senkrecht
Übertragungstechnik
Verkabelt
Schnittstelle
USB
Kompatibilität
Samsung Galaxy A5 (2017)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,27*
€ 113,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,39*
€ 111,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,82*
€ 104,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,69*
€ 100,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,76*
€ 86,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.