Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iiyama DS1001C-B1 Flachbildschirm-Tischhalterung 76,2 cm (30 Zoll) Klemme Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iiyama DS1001C-B1 Flachbildschirm-Tischhalterung 76,2 cm (30 Zoll) Klemme Schwarz
iiyama DS1001C-B1 Flachbildschirm-Tischhalterung 76,2 cm (30 Zoll) Klemme Schwarz
iiyama DS1001C-B1 Flachbildschirm-Tischhalterung 76,2 cm (30 Zoll) Klemme Schwarz
iiyama DS1001C-B1 Flachbildschirm-Tischhalterung 76,2 cm (30 Zoll) Klemme Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-36005284
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     DS1001C-B1
EAN/GTIN:
     4948570032167
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Die iiyama Monitorhalterung DS1001C-B1 ist für Displays bis 30 ". Dieser Monitorarm verschafft Ihnen zusätzlichen Platz auf Ihrem Schreibtisch und das Kabelführungssystem trägt dazu bei, dass der Arbeitsplatz aufgeräumt bleibt. Doch viel wichtiger sind die Einstellungsmöglichkeiten des Arms: Seine vielfältigen Anpassungsoptionen (Neigen, Schwenken, Rotation oder Höhenverstellung) ermöglichen eine individuelle Ausrichtung der Bildschirmposition und gewährleisten somit eine ergonomische Körperhaltung am Arbeitsplatz.
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
10 kg
Maximale Bildschirmgröße
30 Zoll
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße
10 Zoll
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Montage
Klemme
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsrate
200 - 400 mm
Neigungswinkelbereich
-85 - 15 °
Swivel Winkel
180 °
Pivot Winkel
0 - 90 °
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,18*
€ 78,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,98*
€ 78,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,15*
€ 72,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,49*
€ 68,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 50,89*
€ 60,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.