Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Blue Dynamic 595 404 083 Fahrzeugbatterie 95 Ah 12 V 830 A Auto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta Blue Dynamic 595 404 083 Fahrzeugbatterie 95 Ah 12 V 830 A Auto
Varta Blue Dynamic 595 404 083 Fahrzeugbatterie 95 Ah 12 V 830 A Auto
Artikel-Nr.:
     CIDE9-35778693
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     5954040833132
EAN/GTIN:
     4016987119716
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien
Für absolute Sicherheit und Zuverlässigkeit bieten Blue Dynamic Batterien zusätzliche Startkraft, um Ihre Mobilität auf den zahlreichen Wegen jedes Tagen zu garantieren. Diese Batterie zeichnet sich durch ihre gleichbleibend hohe Leistung und Ausdauer aus.

- Sauber in der Herstellung: 20 % weniger Energieverbrauch und 20 % weniger Treibhausemissionen
- Schützt die Umwelt dank ecosteps®
- PowerFrame®-Gittertechnologie für hohe Startkraft
- In Europa entsprechend den höchsten Technologiestandards entwickelt und produziert
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
173 mm
Tiefe
225 mm
Höhe
306 mm
Gewicht
20000 g
Merkmale
Batteriekapazität
95 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Kaltstart Ampere (CCA)
830 A
Zweck
Auto
Positive (+) Klemmenposition
Rechts platziert
Befestigungstyp
B01
Tragegriff(e)
Ja
Produktfarbe
Blau, Grau
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,05*
€ 133,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,11*
€ 132,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,39*
€ 126,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,77*
€ 121,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,83*
€ 104,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q10105
ab € 6,17*
Zubehör
Quality Batteries
Q9877301
ab € 15,7031*
Zubehör
Äronix
Q9877078
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.