Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony VPL-PHZ10 Beamer Standard Throw-Projektor 5000 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony VPL-PHZ10 Beamer Standard Throw-Projektor 5000 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
Sony VPL-PHZ10 Beamer Standard Throw-Projektor 5000 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
Sony VPL-PHZ10 Beamer Standard Throw-Projektor 5000 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
Sony VPL-PHZ10 Beamer Standard Throw-Projektor 5000 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
Sony VPL-PHZ10 Beamer Standard Throw-Projektor 5000 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
Sony VPL-PHZ10 Beamer Standard Throw-Projektor 5000 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
Sony VPL-PHZ10 Beamer Standard Throw-Projektor 5000 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-35767046
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     VPL-PHZ10
EAN/GTIN:
     4548736046696
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Kostengünstige Laserprojektion mit hervorragender Bildqualität, einfacher Installation und geringen Betriebskosten Der Laserprojektor VPL-PHZ10 ist vielseitig und erschwinglich – die richtige Wahl für die Installation in vielen unterschiedlichen Umgebungen im Bildungs-, Geschäfts- und Unterhaltungsbereich. Die Kombination aus der leistungsfähigen Z-Phosphor-Laserlichtquelle und der modernen BrightEra 3LCD-Projektorengine von Sony ermöglicht eine ausgesprochen helle, detailreiche WUXGA-Auflösung für Bilder mit einer hohen Helligkeit von 5.000 Lumen und satten, stabilen Farben. Diese Laserlichtquelle ermöglicht eine praktisch wartungsfreie Betriebsdauer von bis zu 20.000 Stunden, sodass Sie keinen plötzlichen Ausfall von Lampen befürchten müssen. Dank des automatisierten Filtersystems entfällt der Aufwand einer regelmäßigen Reinigung zur Befreiung von Staub. Somit ist das Gerät nahezu wartungsfrei. Dazu kommen verschiedene Energiesparfunktionen, die die Betriebskosten, auf die gesamte Lebensdauer gerechnet, deutlich senken. Der Modus für konstante Helligkeit gewährleistet gleichbleibende Lichtleistung während der gesamten empfohlenen Lebensdauer des Lasers von 20.000 Stunden (im Lichtleistungsmodus „Mittel“). Der VPL-PHZ10 bietet stilvolles Design mit geringem Lüfterrauschen und passt perfekt zu so gut wie jeder Umgebung – von akademischen Instituten bis hin zu Unternehmensumgebungen. Die Installation des Projektors ist in jedem beliebigen Winkel möglich, sogar auf der Seite liegend oder auf dem Kopf stehend. Mit dem benutzerfreundlichen neuen Installationsmenü ist die Einrichtung so einfach wie noch nie.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
RS-232 port
1
RS-232C
Ja
Design
Produkttyp
Standard Throw-Projektor
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Desktop
Merkmale
HDCP
Ja
Luftfilter
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Video
Full-HD
Ja
Objektiv
Fokus
Manuell
Zoom-Fähigkeit
Ja
Zoomtyp
Manuell
Zoomverhältnis
1.45:1
Projektionsverhältnis
1.27 - 1.89:1
Horizontale Linsenschwankung Range
-10 - 10 %
Vertical Linsenschwankung Range
20 - 55 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
100 Mbit/s
Projektor
Projektorhelligkeit
5000 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
3LCD
native Auflösung des Projektors
WUXGA (1920x1200)
Natives Seitenverhältnis
16:10
Kontrastverhältnis (dynamisch)
500000:1
Projektorhelligkeit (Energiesparmodus)
4000 ANSI Lumen
Matrix Größe
0.76 Zoll
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Komponenteneingang Video (YPbPr/YCbCr)
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Serielle Schnittstelle
RS-232C
HDMI-Steckverbindertyp
Volle Größe
HDBaseT-Port
Ja
PC Audio-Eingang
Ja
PC Audio Ausgang
Ja
BNC Eingänge
1
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Laser
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus)
20000 h
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.314,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.428,00*
€ 2.889,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.409,45*
€ 2.867,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.349,98*
€ 2.796,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.317,07*
€ 2.757,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.314,09*
€ 2.753,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.