Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET 125697 Zubehör für Entwicklungsplatinen Kodierungs-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET 125697 Zubehör für Entwicklungsplatinen Kodierungs-Set
ALLNET 125697 Zubehör für Entwicklungsplatinen Kodierungs-Set
ALLNET 125697 Zubehör für Entwicklungsplatinen Kodierungs-Set
ALLNET 125697 Zubehör für Entwicklungsplatinen Kodierungs-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE9-35708959
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     125697
EAN/GTIN:
     4038816050458
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
Das Arduino Set ermöglicht Interaktion und bietet so eine völlig neue Funktionalität für die Bricks. Mit dem Arduino Nano Brick lassen sich komplexe Schaltungen schnell und unkompliziert programmieren und realisieren. Neben mehreren LED-Bricks enthält das Set auch unterschiedliche Display-Typen und ermöglicht so eine große Flexibilität bei der Entwicklung eigener Lösungen. Das Arduino Set enthält folgende Komponenten: 1x ALLNET BrickrKnowledge 9V Netzteiladapter 1A Sicherung und Masse (118627) 1x ALLNET BrickRknowledge Arduino Nano (122791) 1x ALLNET BrickRknowledge Dual-LED auf Masse, Rot / Gelb / Signal durchverbunden (125693) 1x ALLNET BrickRknowledge Dual-LED auf Masse, Grün / Blau / Signal durchverbunden (125694) 1x ALLNET BrickRknowledge Dual-LED Rot / Gelb (125681) (125681) 1x ALLNET BrickRknowledge Dual-LED Grün / Orange (125682) 1x ALLNET BrickRknowledge I2C PIO 8574AT (118426) 1x ALLNET BrickRknowledge I2C DA Wandler 12bit (118425) 1x ALLNET BrickRknowledge I2C MiniOLED 64x48 9V (118430) 2x ALLNET BrickRknowledge Display PCF8574 2x7seg (113713) 1x ALLNET BrickRknowledge Kondensator 10µF 25V unipolar (113667) 1x ALLNET BrickRknowledge Diode Si 1N4148 (113687) 6x ALLNET BrickRknowledge T-Kreuzung (113633) 2x ALLNET BrickRknowledge Kurve (113632) 1x ALLNET Brick´R´knowledge 5pol Klemme Typ 2 (121722) 2x ALLNET BrickRknowledge Taster (113644) 1x ALLNET BrickRknowledge Poti 10kOhm (113654) 2x ALLNET BrickRknowledge Masse (113630) 1x ALLNET BrickRknowledge NTC 10k (114162) 1x ALLNET BrickRknowledge Widerstand Fotowiderstand LDR 03 (113655) 1x ALLNET BrickRknowledge Reed Relais (114176) 1x ALLNET BrickRknowledge 2,2K Doppelwiderstand mit Schutzdiode (125672) 1x ALLNET BrickRknowledge Doppelt überkreuzt (113675) 2x ALLNET BrickRknowledge Doppel T R (113680) 1x ALLNET BrickRknowledge Incrementalgeber (125671) 1x ALLNET BrickRknowledge Downside Up (122448) 1x ALLNET BrickRknowledge 6-fach Gerade (122446) 1x ALLNET BrickRknowledge Doppel Kreuzung nicht verbunden (113678) 1x ALLNET BrickRknowledge Transistor BC 817 npn basis rechts und links (118371) 1x ALLNET BrickRknowledge Widerstand 10kOhm (113648) 1x ALLNET BrickRknowledge Widerstand 100kOhm (113649) 1x ALLNET BrickRknowledge Widerstand 4.7kOhm (113650) 1x ALLNET BrickRknowledge Widerstand 330Ohm (114160) 1x ALLNET BrickRknowledge N-MOS IPD079N06L3 50A 60V (113672)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
1250 g
Merkmale
Produkttyp
Kodierungs-Set
Kompatibilität
Arduino
Markenkompatibilität
ALLNET
Weitere Suchbegriffe: dlr relais, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 311,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,62*
€ 455,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,07*
€ 442,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,44*
€ 411,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,47*
€ 396,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,91*
€ 371,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.