Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nintendo The Legend of Zelda: Breath of the Wild Standard Deutsch, Englisch, Italienisch Nintendo Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nintendo The Legend of Zelda: Breath of the Wild Standard Deutsch, Englisch, Italienisch Nintendo Switch
Nintendo The Legend of Zelda: Breath of the Wild Standard Deutsch, Englisch, Italienisch Nintendo Switch
Nintendo The Legend of Zelda: Breath of the Wild Standard Deutsch, Englisch, Italienisch Nintendo Switch
Nintendo The Legend of Zelda: Breath of the Wild Standard Deutsch, Englisch, Italienisch Nintendo Switch
Nintendo The Legend of Zelda: Breath of the Wild Standard Deutsch, Englisch, Italienisch Nintendo Switch
Nintendo The Legend of Zelda: Breath of the Wild Standard Deutsch, Englisch, Italienisch Nintendo Switch
Nintendo The Legend of Zelda: Breath of the Wild Standard Deutsch, Englisch, Italienisch Nintendo Switch
Nintendo The Legend of Zelda: Breath of the Wild Standard Deutsch, Englisch, Italienisch Nintendo Switch
Nintendo The Legend of Zelda: Breath of the Wild Standard Deutsch, Englisch, Italienisch Nintendo Switch
Nintendo The Legend of Zelda: Breath of the Wild Standard Deutsch, Englisch, Italienisch Nintendo Switch
Nintendo The Legend of Zelda: Breath of the Wild Standard Deutsch, Englisch, Italienisch Nintendo Switch
Nintendo The Legend of Zelda: Breath of the Wild Standard Deutsch, Englisch, Italienisch Nintendo Switch
Nintendo The Legend of Zelda: Breath of the Wild Standard Deutsch, Englisch, Italienisch Nintendo Switch
Artikel-Nr.:
     CIDE9-35663793
Hersteller:
     Nintendo
Herst.-Nr.:
     2520040
EAN/GTIN:
     0045496420093
Suchbegriffe:
Nintendo Games
Nintendo Spiele
Nintendo Switch
Nintendo Switch Games
Begib dich in eine Welt voller Abenteuer Vergiss, was du bisher über „The Legend of Zelda“ weißt! Begib dich in eine neue Welt voller Abenteuer und Entdeckungen in „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“, einem innovativen neuen Spiel in der beliebten Reihe. Reise über Felder, durch Wälder und auf Berggipfel, und finde im Laufe dieses mitreißenden Abenteuers heraus, was aus dem zerstörten Königreich von Hyrule geworden ist. Erkunde die Wildnis von Hyrule auf deinem eigenen Weg Erklimme Türme und Gipfel und suche nach neuen Zielen, dann bahne dir einen Weg dahin und tauche ein in die Wildnis. Unterwegs bekämpfst du furchterregende Gegner, jagst wilde Tiere und sammelst Zutaten für Gerichte und Tränke, die dich auf deiner Reise stärken. Mehr als 100 Prüfungsschreine, die es zu entdecken gilt Die Schreine sind in der Spielwelt verteilt und warten darauf, in einer beliebigen Reihenfolge von dir entdeckt und erkundet zu werden. Finde sie und löse ihre Rätsel, ohne in ihre Fallen zu tappen, um spezielle Items und anderen Belohnungen zu erhalten, die dir auf deiner weiteren Reise behilflich sind. Bereite dich angemessen vor Die riesige Welt, die von dir entdeckt werden will, ist auch in ihrem Klima abwechslungsreich. Angemessene Ausrüstung ist hier Pflicht, wenn du jeden Winkel erkunden willst. In kälterem Wetter musst du dich warm anziehen, in der Wüste ist luftigere Kleidung gefragt. Einige Ausrüstungsgegenstände haben sogar Spezialeffekte, die dich zum Beispiel schneller oder unauffälliger machen. Beim Kämpfen ist Strategie gefragt Die Welt wird von den unterschiedlichsten Gegnern bewohnt, die entsprechend jeweils verschiedene Angriffsmuster oder Waffen haben. Hier musst du mitdenken und dir eine angemessene Strategie für den Kampf zurechtlegen, wenn du sie besiegen willst. Mehr Abenteuer mit amiibo Berührst du mit dem Wolf-Link-amiibo (separat erhältlich) das Wii U GamePad, so erscheint Wolf-Link im Spiel. Er greift eigenständig Gegner an und hilft bei der Suche nach Items. Außerdem wird es eine neue Reihe mit „The Legend of Zelda“-amiibo geben. Weitere Informationen dazu findest du im Abschnitt „amiibo“.
Weitere Informationen:
Merkmale
Plattform
Nintendo Switch
Spiel-Genre
Abenteuer
ESRB-Bewertung
E10+ (Jeder über 10 Jahre)
Spiel-Edition
Standard
Unterstützte Sprachen
Deutsch, Englisch, Italienisch
Entwickler
Nintendo
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
03.03.2017
PEGI-Klassifizierung
12
Verteilungstyp
Physische Medien
USK-Einstufung
12
Maximale Anzahl Offline-Spieler
1
Veröffentlicher
Nintendo
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,84*
€ 73,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,38*
€ 71,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,45*
€ 68,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,31*
€ 64,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,65*
€ 62,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,67*
€ 55,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.