Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann Powerbank 10.8 Lithium Polymer (LiPo) 10800 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ansmann Powerbank 10.8 Lithium Polymer (LiPo) 10800 mAh Schwarz
Ansmann Powerbank 10.8 Lithium Polymer (LiPo) 10800 mAh Schwarz
Ansmann Powerbank 10.8 Lithium Polymer (LiPo) 10800 mAh Schwarz
Ansmann Powerbank 10.8 Lithium Polymer (LiPo) 10800 mAh Schwarz
Ansmann Powerbank 10.8 Lithium Polymer (LiPo) 10800 mAh Schwarz
Ansmann Powerbank 10.8 Lithium Polymer (LiPo) 10800 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-35663317
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1700-0067
EAN/GTIN:
     4013674110926
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
ansmann powerbank 10ah
ansmann powerbank
ANSMANN Powerbank – die mobile Energie-Tankstelle

Wer kennt es nicht: Man ist auf Radtouren, Wanderungen, Reisen, längeren Flügen oder bei Freunden und plötzlich geht die Akkuanzeige des Smartphones gegen Null – weit und breit ist keine Lademöglichkeit in Sicht!

Damit dieses Problem der Vergangenheit angehört gibt es die praktische Powerbank von ANSMANN im eleganten Design. Aufgrund der kompakten Bauweise findet der leichte Stromspeicher in jeder Jacken-, Hosen- oder Handtasche Platz. Ausgestattet mit dem USB auf Micro-USB-Ladekabel ist das Produkt der ideale Begleiter für unterwegs. Die ANSMANN Powerbank hat neben zwei USB Ports einen Micro-USB Port integriert. Über die USB-Anschlüsse wird Energie über ein für Ihr Smartphone und/oder Tablet passendes Ladekabel abgegeben. Über den Micro-USB-Anschluss kann der Akku ganz bequem am PC oder mit einem handelsüblichen USB Ladegerät an der Steckdose wieder aufgeladen werden.

Kraftpaket für unterschiedlichste Anwendungen

Mit einer Ladekapazität von 10.800mAh und einer Ausgangsleistung von maximal 2400mA (bei 5V) lädt das kleine Kraftpaket mobile Geräte mehrfach wieder auf. Der hochwertiger Zusatz-Akku in stabilem Gehäuse ist kompatibel für alle gängigen USB-Geräte wie Smartphones, Tablets, Mobiltelefone, MP3-Player, Navigationsgeräte und andere Anwendungen, die über USB aufgeladen werden können.

Multi-Safe-Technology

Der eingebaute Überladeschutz sorgt dafür, dass die Powerbank nach erfolgreicher Ladung den Ladevorgang automatisch beendet. Der Tiefentladeschutz schaltet die PowerBank ab, sobald die Spannung der PowerBank beim Laden eines angeschlossenen Gerätes unter einen bestimmten Wert sinkt und verhindert somit eine Schädigung des Produktes. Der Kurzschlussschutz rundet die Sicherheitsfunktionen ab und sorgt neben der Abschaltautomatik für maximale Sicherheit.

LED-Kapazitäts-Anzeige

Über vier integrierte LEDs wird man zuverlässig über die aktuelle Kapazität informiert.
Weitere Informationen:
Energie
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
2.4 A
Ausgangsstrom Anschluss 1
1 A
Ausgangsstrom Anschluss 2
2.1 A
Energieschutzeigenschaften
Batterieentladung, Überlast, Überlastschutz, Kurzschluß
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
Mikro-USB
USB-Typ-A-Ausgangsports
2
Mikro-USB-Stecker
Ja
Anzahl Micro-USB-Stecker
1
USB-Ladestation-Stecker
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
123 mm
Höhe
19 mm
Gewicht
232 g
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
2
Produktfarbe
Schwarz
Aufladekompatibilität
Handy/Smartphone, Tablet, MP3/MP4, GPS, E-Buchleser
LED-Anzeigen
Ja
Kompatible Produkte
Apple iPhone 5/5S/5C/SE/6/6S/6S Plus/7/7 Plus, iPad Pro/Air 2/mini 4/mini 2, Samsung Galaxy S/A/J, HTC, XIAMOI, Nokia, Kindle, Blackberry
Leistungen
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
10800 mAh
Aufladequelle
USB
Batteriekapazität
40 Wh
Weitere Suchbegriffe: powerbank 10000mah
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.