Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Extreme Pro USB-Stick 128 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SanDisk Extreme Pro USB-Stick 128 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
SanDisk Extreme Pro USB-Stick 128 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
SanDisk Extreme Pro USB-Stick 128 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
SanDisk Extreme Pro USB-Stick 128 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
SanDisk Extreme Pro USB-Stick 128 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
SanDisk Extreme Pro USB-Stick 128 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
SanDisk Extreme Pro USB-Stick 128 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
SanDisk Extreme Pro USB-Stick 128 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-35613972
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDCZ880-128G-G46
EAN/GTIN:
     619659152512
Suchbegriffe:
SSD
SSD Festplatten
Solid State Disk
Solid State Drive
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
21 mm
Tiefe
71 mm
Höhe
11 mm
Gewicht
17 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Design
Formfaktor
Dia
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Schlüsselanhänger
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
135 mm
Höhe des Versandkartons
104 mm
Warentarifnummer (HS)
84717070
Leistungen
Kapazität
128 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit
420 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
380 MB/s
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Lieferumfang
Mitgelieferte Software
SanDisk SecureAccess
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
102 mm
Verpackungstiefe
152 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Paketgewicht
59.5 g
Sicherheit
Passwortschutz
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128-bit AES
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SanDisk
SDCZ50-016G
ab € 3,23*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ50-064G-B35
ab € 4,74*
Ähnlich
SanDisk
SDDDC2-256G-G46
ab € 20,12*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ880-256G-G46
ab € 40,64*
Ähnlich
SanDisk
SDDDC2-128G-G46
ab € 11,24*
Ähnlich
SanDisk
SDDDC2-032G-G46
ab € 7,44*
Ähnlich
SanDisk
SDDDC2-064G-G46
ab € 8,58*
Ähnlich
SanDisk
SDDD3-064G-G46
ab € 6,55*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ430-128G-G46
ab € 9,77*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ430-016G-G46
ab € 4,69*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ430-256G-G46
ab € 18,58*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ430-032G-G46
ab € 4,79*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ430-064G-G46
ab € 5,46*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ73-128G-G46
ab € 8,79*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ73-016G-G46
ab € 4,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.