Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kindermann 7444000579 Steckdose 2 x XLR Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kindermann 7444000579 Steckdose 2 x XLR Aluminium
Kindermann 7444000579 Steckdose 2 x XLR Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE9-35415322
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     7444000579
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussdose XLR
Chassissteckdose XLR
Steckdose XLR
XLR Dose
Anschlussblende mit Klemmanschluss, XLR 3-polig Buchse - 2-fach, Vollblende, Aluminium eloxiert.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Aluminium
Gehäusematerial
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe (min)
50 mm
Höhe
50 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
2 x XLR
Anzahl Fassungen
2
Anzahl Module (max.)
1 Modul(e)
Weitere Suchbegriffe: XLR Steckverbinder, anschlussdose xlr
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,94*
€ 116,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,17*
€ 113,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,72*
€ 110,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,24*
€ 106,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,61*
€ 95,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.