Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson ELPLP95


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson ELPLP95
Epson ELPLP95
Artikel-Nr.:
     CIDE9-35240759
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     V13H010L95
EAN/GTIN:
     8715946628257
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
135 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
145 mm
Paketgewicht
0.461 g
Merkmale
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
PowerLite 2040, 2065, 2140W, 2155W, 2165W, 2245U, 2250U, 2255U, 2265U
Lampentyp
UHE
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,32*
€ 134,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,76*
€ 134,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,50*
€ 125,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,92*
€ 120,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,55*
€ 105,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.