Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol mate - C146 D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amphenol mate - C146 D
Amphenol mate - C146 D
Artikel-Nr.:
     CIDE9-35208412
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C14610A0640002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc steckverbinder
Weitere Informationen:
Merkmale
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Anzahl Pins
64
Spannung
250 V
Zertifikate
Zertifizierung
UL 94<br />DIN EN 60068-1 / IEC 60068-1<br />IEC 60664-1<br />DIN EN 60512-3<br />IEC 60664-1<br />DIN EN 60130-9
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,94*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
C14610B0640002
ab € 10,09*
Zubehör
Amphenol
VN0101600041
ab € 0,32*
Zubehör
Amphenol
VN01 015 0046 1
ab € 0,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.