Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Brother QL-810W Direkt Wärme Farbe 300 x 600DPI Etikettendrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother QL-810W Direkt Wärme Farbe 300 x 600DPI Etikettendrucker
Brother QL-810W Direkt Wärme Farbe 300 x 600DPI Etikettendrucker
Brother QL-810W Direkt Wärme Farbe 300 x 600DPI Etikettendrucker
Brother QL-810W Direkt Wärme Farbe 300 x 600DPI Etikettendrucker
Artikel-Nr.:
     CIDE9-35015830
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     QL-810W
EAN/GTIN:
     4977766771368
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Weitere Informationen:
Verpackungsinformation
Verpackungsbreite
298 mm
Verpackungstiefe
184 mm
Verpackungshöhe
232 mm
Paketgewicht
2660 g
Leistung
Bandtyp
DK
Anzahl Stilen
8
integrierte Barcodes
CODABAR (NW-7),Code 128 (A/B/C),Code 39,Code 93,Data Matrix,EAN128,EAN13,EAN8,GS1 DataBar,GS1 DataBar Expanded,GS1 DataBar Limited,GS1-128,ISBN-2,ISBN-5,ITF-25,MaxiCode,Micro QR Code,MicroPDF417,PDF417,POSTNET,QR Code,UPC-A,UPC-E
Anzahl Zeichensatz
5
Bandformaterkennung
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
AES,EAP-FAST,EAP-TLS,EAP-TTLS,LEAP,PEAP,TKIP,WEP,WPA-PSK,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPA2-TKIP
Unterstützte Sprachen
CHI (SIMPL), CZE, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, HUN, Italienisch, JPN, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, TUR
Anzahl der Sprachen
18
Verpackungsinhalt
Mitgelieferte Software
P-touch Editor Lite<br />P-touch Editor 5<br />P-touch Editor Lite LAN<br />P-touch Address Book<br />BR Admin Light
Treiber enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, USB
Schnellstartübersicht
Ja
Garantiekarte
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Energie
Energy Star-zertifiziert
Ja
Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Automatische Abschaltung
Ja
Wiederaufladbar
Ja
Gewicht & Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
234 mm
Höhe
145 mm
Gewicht
1120 g
Papierbehandlung
Maximale Etikettenbreite
62 mm
Maximale Etikettenlänge
4 m
Autoabschneider
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
WLAN
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
WLAN-Standards
IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint
Wi-Fi Direct
Ja
Weitere Spezifikationen
Anzahl der Rahmen
126
Systemanforderung
Unterstützte Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Speicher
Band Speicher
99 Etikett(en)
Flash-Speicher
6 MB
Druckgeschwindigkeit
Drucktechnologie
Direkt Wärme
Farbe
Ja
Maximale Auflösung
300 x 600 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
176 mm/sek
Maximum Druckerhöhe
58 mm
Druckgeschwindigkeit
110 lpm
Vertikaler Druck
Ja
Gedrehtes Drucken
Ja
Datum-
Ja
Textausrichtung
Zentrum, Links
Druckfarben
Schwarz, Rot
Druckersprachen (Standard)
ESC P,Raster_P
Mindestdrucklänge
1000 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,93*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,57*
€ 155,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,08*
€ 153,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,53*
€ 150,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,93*
€ 145,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
PABU001
ab € 93,27*
Zubehör
Brother
DK11201
ab € 0,01773*
Zubehör
Brother
DK11202
ab € 0,06777*
Zubehör
Brother
DK11203
ab € 0,02024*
Zubehör
Brother
DK11204
ab € 0,01105*
Zubehör
Brother
DK11207
ab € 14,04*
Zubehör
Brother
DK11208
ab € 8,48*
Zubehör
Brother
DK11209
ab € 0,01088*
Zubehör
Brother
DK11218
ab € 9,16*
Zubehör
Brother
DK11219
ab € 8,86*
Zubehör
Brother
DK11221
ab € 9,03*
Zubehör
Brother
DK22113
ab € 40,26*
Zubehör
Brother
DK22205
ab € 11,23*
Zubehör
Brother
DK22210
ab € 6,81*
Zubehör
Brother
DK22211
ab € 14,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG