Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G 81417 Serien-Kabel Schwarz 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G 81417 Serien-Kabel Schwarz 1 m
C2G 81417 Serien-Kabel Schwarz 1 m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-3488201
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     81417
EAN/GTIN:
     757120814177
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Nullmodemkabel
nullmodemkabel 1m
d-sub kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1 m
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
108 g
Weitere Suchbegriffe: c2g nullmodemkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.