Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G 88513 Stromkabel Schwarz 2 m BS 1363 C13-Koppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G 88513 Stromkabel Schwarz 2 m BS 1363 C13-Koppler
C2G 88513 Stromkabel Schwarz 2 m BS 1363 C13-Koppler
C2G 88513 Stromkabel Schwarz 2 m BS 1363 C13-Koppler
C2G 88513 Stromkabel Schwarz 2 m BS 1363 C13-Koppler
C2G 88513 Stromkabel Schwarz 2 m BS 1363 C13-Koppler
Artikel-Nr.:
     CIDE9-3488015
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     88513
EAN/GTIN:
     757120885139
Suchbegriffe:
Netzkabel Typ-G BS 1363 Stecker auf...
netzkabel typ-g bs 1363 stecker auf...
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
BS 1363
Anschluss 2
C13-Koppler
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
258 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AOC
E719SDA
ab € 126,54*
Zubehör
AOC
E2270SWN
ab € 141,82*
Zubehör
Iiyama
B2083HSD-B1
ab € 140,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.