Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager TXA624C DIN-Schienenmontage Auslöser Rollo/Jalousie 4 Kanäle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager TXA624C DIN-Schienenmontage Auslöser Rollo/Jalousie 4 Kanäle
Hager TXA624C DIN-Schienenmontage Auslöser Rollo/Jalousie 4 Kanäle
Artikel-Nr.:
     CIDE9-34780711
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     8749359
EAN/GTIN:
     3250616048751
Suchbegriffe:
Jalousieaktor
Mehrfachsteuerrelais
EIB-Jalousieaktor
KNX-Jalousieaktor
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Auslöser Rollo/Jalousie
Befestigungstyp
DIN-Schienenmontage
Anzahl Kanäle
4 Kanäle
Anzahl der DIN-Module
4
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Produktfarbe
Weiß
Energie
Eingangsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Stromstärke
6 A
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 144,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,78*
€ 206,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,82*
€ 204,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,12*
€ 194,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,40*
€ 190,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,36*
€ 171,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.