Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Friedland E2629 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kastenglocke
Kastenglocke
Artikel-Nr.:
     CIDE9-34766250
Hersteller:
     Novar Friedland
Herst.-Nr.:
     8724087
EAN/GTIN:
     5004100350220
Suchbegriffe:
Läutewerk
Läutwerk
läutewerk 8v
läutewerk
  • Für Aufputzmontage, 5-8 V AC
    - Gehäuse: weiß
    - Ca. 75 dB(A) - 720 mA
Weitere Informationen:
Merkmale
Volumen (dB)
75 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
97 mm
Gewicht
140 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Weitere Suchbegriffe: läutewerk honeywell home
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.