| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-34648798 Herst.-Nr.: 12000-20 EAN/GTIN: 4078500028370 |
| |
|
| | |
| Der Spezialist für die Pflege von Bäumen und Sträuchern Der GARDENA Baum- und Strauchschneider StarCut 160 plus ist der Spezialist für die Baumpflege. Mit einer Länge von 160 cm ermöglicht er einfache Schnitte, sicher vom Boden aus, ohne Leiter. Die 12-fache Getriebeübersetzung gewährleistet ein kraftvolles Schneiden von Ästen mit einem Durchmesser von bis zu 32 mm. Der neue verstellbare Räumhaken sorgt für zusätzlichen Komfort. Denn damit können die abgeschnittenen Äste problemlos aus der Baumkrone entfernt werden. Der GARDENA StarCut 160 plus verfügt über ein innenliegendes Zugband, das verhindert ein Verheddern im Geäst während des Schneidens. Der extra leichte und schmale Schneidkopf ermöglicht auch in Stammnähe ein komfortables und zielsicheres Schneiden. Der Schnittwinkel ist vom Boden aus individuell einstellbar. Die präzisionsgeschliffenen, antihaftbeschichteten Messer reduzieren den Widerstand beim Schneiden und sind leicht zu reinigen. Die Ziehhülse mit Abrutschstopp und ein zusätzlicher T-Griff sorgen für eine angenehme und sichere Handhabung und noch mehr Reichweite. Diese beträgt mit Anwender etwa 3,5 m. Der GARDENA StarCut 160 plus ist ‚Made in Germany‘. 25 Jahre Garantie gewährleisten höchste Qualität. Weitere Informationen: Merkmale | Schneidesystem | Bypass | | Handgrifffarbe | Schwarz, Orange | | Klingenfarbe | Edelstahl | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 1600 mm | | Ausschnittkapazität | 32 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |