Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Revell BMW X6 Police


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Revell BMW X6 Police
Revell BMW X6 Police
Revell BMW X6 Police
Revell BMW X6 Police
Revell BMW X6 Police
Revell BMW X6 Police
Artikel-Nr.:
     CIDE9-34647290
Hersteller:
     Revell
Herst.-Nr.:
     24655
EAN/GTIN:
     4009803246550
Suchbegriffe:
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
Spielfahrzeuge
Der sportliche BMW X6 als lizenzierte Nachbildung in 1:24 und Polizei-Version geht auf Verbrecherjagd. Dafür ist er mit einer 2-Kanal- 27 MHz-Fernsteuerung, einem leistungsstarken Elektromotor sowie gefederten Vorderrädern bestens ausgestattet. Fahrspaß pur in jeder Situation, auch zusammen mit dem Audi R8 (40 MHz / 24654)
(2x 1,5V AA und 3x 1,5V AA Batterien nötig / nicht enthalten)
Weitere Informationen:
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Anzahl der Fernbedienungen
1 Stück(e)
Technische Details
Typ
Auto
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
8 Jahr(e)
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Empfohlenes Geschlecht
Junge
Anzahl Kanäle
2 Kanäle
Maßstab
1:24
Funkfrequenz
27 MHz
Scheinwerfer
Ja
Motortyp
Elektromotor
Vormontiert
Ja
Lichteffekte
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Höhe
50 mm
Gesamtlänge
190 mm
Gewicht
180 g
Akku/Batterie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl der Batterien (Sender)
3
Batterie der Fernbedienung
3 x AA
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.