Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alphacool HDX - M.2 SSD M01 Chipset Kühlkörper/Radiator Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alphacool HDX - M.2 SSD M01 Chipset Kühlkörper/Radiator Schwarz
Alphacool HDX - M.2 SSD M01 Chipset Kühlkörper/Radiator Schwarz
Alphacool HDX - M.2 SSD M01 Chipset Kühlkörper/Radiator Schwarz
Alphacool HDX - M.2 SSD M01 Chipset Kühlkörper/Radiator Schwarz
Alphacool HDX - M.2 SSD M01 Chipset Kühlkörper/Radiator Schwarz
Alphacool HDX - M.2 SSD M01 Chipset Kühlkörper/Radiator Schwarz
Alphacool HDX - M.2 SSD M01 Chipset Kühlkörper/Radiator Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-34639640
Hersteller:
     Alphacool
Herst.-Nr.:
     11310
EAN/GTIN:
     4250197113106
Suchbegriffe:
Festplattenkühler
Kühlkörper
Flüssigkühlsystemarmatur
Wasserkühlung Armaturen
Als erster Hersteller bietet Alphacool einen Mini Kühler für die M.2 SSDs an.

Bei diesem Kühler handelt es sich um eine passive Kühlung die für mehr Leistung sorgt. Zudem fügt sich der Kühler durch seine originelle Optik nahtlos in jedes System.

Für die leichte Montage ist alles im Lieferumfang enthalten: Wärmeleitpads, Klammern und zwei Cooling plates. Zuerst werden die Wärmeleitpads auf die Chips aufgelegt. Auf Diese werden dann die Cooling plates platziert und mit den Klammern befestigt.

Durch die geringe Höhe der Cooling plates stören sie nicht beim Einbau und führen so die Wärme sehr schnell ab!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
68.3 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
2 mm
Gewicht
51 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Lieferumfang
Wärmepad enthalten
Ja
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Chipset
Typ
Kühlkörper/Radiator
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Nicht unterstützt
Kompatible Prozessoren
Nicht unterstützt
Weitere Suchbegriffe: wasserkühlung armaturen, Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.