Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siku Strautmann Futtermischwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siku Strautmann Futtermischwagen
Siku Strautmann Futtermischwagen
Siku Strautmann Futtermischwagen
Artikel-Nr.:
     CIDE9-34633573
Hersteller:
     Siku
Herst.-Nr.:
     2450
EAN/GTIN:
     4006874024506
Suchbegriffe:
Spielzeug-Modellautos
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
131 mm
Tiefe
226 mm
Höhe
78 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
78 mm
Verpackungstiefe
226 mm
Verpackungshöhe
131 mm
Paketgewicht
406 g
Design
Produkttyp
Futtermischwagen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Maßstab
1:32
Ursprünglicher Modellname
Strautmann
Bauart
Vormontiert
Produktfarbe
Grün, Rot
Material
Metall, Kunststoff
Merkmale
Typ
Scale Model Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,89*
€ 78,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,16*
€ 77,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,35*
€ 73,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,35*
€ 71,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,39*
€ 69,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,16*
€ 59,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.