Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANET HDP-5260PT Video-Zugangssystem 1 MP Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANET HDP-5260PT Video-Zugangssystem 1 MP Schwarz, Edelstahl
PLANET HDP-5260PT Video-Zugangssystem 1 MP Schwarz, Edelstahl
PLANET HDP-5260PT Video-Zugangssystem 1 MP Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-34626759
Hersteller:
     Planet
Herst.-Nr.:
     HDP-5260PT
EAN/GTIN:
     4711605281898
Weitere Informationen:
Bildschirm
Unterstützte Videoformate
3GP, FLV, MP4
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IETF SIP 2.0 over UDP/TCP/TLS, RTP/RTCP/SRTP, STUN, SNTP, FTP/TFTP, HTTP/HTTPS, TR069
Netzstandard
IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u
Design
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
IK-Kodex
IK10
LED-Anzeigen
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176920
Gewicht und Abmessungen
Breite
223 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
74 mm
Gewicht
1520 g
Kamera
Megapixel (ca.)
1 MP
Maximale Bildauflösung
1280 x 760 Pixel
Sensor-Typ
CMOS
Maximale Framerate
30 fps
Technische Details
Farbe
Ja
Freisprecheinrichtung
Ja
Maximum Anzahl der unterstützten kameras
1
Kontrasteinstellung
Ja
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
1
Sprachcodec
AMR, G.711a, G.711u, G.723.1, G.726, G.729ab, iLBC
Streaming Kapazität
Ja
Echounterdrückung
Ja
Wandmontage
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Video-Codec
H.264/H.263
Anzahl der Knöpfe
12 Tasten
Zertifizierung
CE, FCC
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 463,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 535,36*
€ 637,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 516,59*
€ 614,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 497,43*
€ 591,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 479,12*
€ 570,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 463,07*
€ 551,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.