Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHOTT ZWIESEL 8003.70010 Weinglas 302 ml Weißwein-Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SCHOTT ZWIESEL 8003.70010 Weinglas 302 ml Weißwein-Glas
SCHOTT ZWIESEL 8003.70010 Weinglas 302 ml Weißwein-Glas
Artikel-Nr.:
     2813-410-124
Hersteller:
     Zwiesel Kristallglas
Herst.-Nr.:
     8003.70010
EAN/GTIN:
     4001836822428
Suchbegriffe:
Weinglas
Weingläser
Weißwein-Glas
Weißwein-Kelch
Technische Daten
- Serie DIVA
- Inhalt ml 302
- Höhe mm 230
- Durchmesser ø (mm) 73
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Weingläser
6 Stück(e)
Merkmale
Typ
Weißwein-Glas
Form
Tulpenglas
Material
Glas
Produktfarbe
Transparent
Kollektion
DIVA
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
302 ml
Glas-Höhe
230 mm
Glasschalendurchmesser
73 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
215
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,00*
€ 8,03*
11 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 5,20*
ab € 6,18*
€ 8,27*
4 Tage
4
1
pro Packung
€ 12,90*
ab € 34,21002*
€ 44,49*
4 Tage
6
1
pro Packung
€ 5,80*
ab € 40,21002*
€ 52,24002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 48,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,56*
Sonstiges
Henkel
SM10
ab € 2,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.