Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Brio Webcam 13 MP 4096 x 2160 Pixel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Brio Webcam 13 MP 4096 x 2160 Pixel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Logitech Brio Webcam 13 MP 4096 x 2160 Pixel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Logitech Brio Webcam 13 MP 4096 x 2160 Pixel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Logitech Brio Webcam 13 MP 4096 x 2160 Pixel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Logitech Brio Webcam 13 MP 4096 x 2160 Pixel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Logitech Brio Webcam 13 MP 4096 x 2160 Pixel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Logitech Brio Webcam 13 MP 4096 x 2160 Pixel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Logitech Brio Webcam 13 MP 4096 x 2160 Pixel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Logitech Brio Webcam 13 MP 4096 x 2160 Pixel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Logitech Brio Webcam 13 MP 4096 x 2160 Pixel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Logitech Brio Webcam 13 MP 4096 x 2160 Pixel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Logitech Brio Webcam 13 MP 4096 x 2160 Pixel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Logitech Brio Webcam 13 MP 4096 x 2160 Pixel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-34566827
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     960-001106
EAN/GTIN:
     5099206068100
Suchbegriffe:
Kamera für Videokonferenz
Konferenzkamera
Laptop Webcam
Notebook Cam
DER NEUE MASSSTAB FÜR WEBCAMS
Holen Sie sich die technisch fortschrittlichste Webcam der Welt mit professioneller Qualität für Videokonferenzen, Streaming und Aufnahmen. Logitech BRIO steckt voller Funktionen, die in jeder Umgebung für beeindruckende Videoqualität sorgen. Unsere führende ultrahochauflösende 4K-Kamera bietet einen 5-fach-Digitalzoom, eine hohe Bildfrequenz, hervorragende Leistung bei schwachen Lichtverhältnissen, HDR und RightLight™ 3.

IN 4K HD JEDES DETAIL ERFASSEN
Streamen Sie Video in kristallklarer Qualität mit hervorragender Auflösung, Bildfrequenz, natürlichen Farben und allen Details. Logitech BRIO bietet 4K-Ultra-HD mit 30 Bildern pro Sekunde oder 1080p mit entweder 30 oder ultra-flüssigen 60 Bildern pro Sekunde für hervorragend klare, reibungslose und detailreiche Aufnahmen. Mit dem 5-fach-Zoom holen Sie alles näher heran.

PERFEKTES BILD BEI JEDEM LICHT
Nun können Sie Anwendungen für Videokonferenzen, Streaming und Videoaufzeichnung bei allen beliebigen Lichtverhältnissen nutzen – und dabei immer ein perfektes Ergebnis erzielen. Ob bei spärlichem Licht oder hellem Sonnenschein, Logitech BRIO mit RightLight™ 3 und High Dynamic Range (HDR)-Technologie stellt die Belichtung immer passend für das Hauptmotiv ein: Sie.

SICHERHEIT TRIFFT BEDIENKOMFORT
BRIO ist sowohl mit optischen als auch mit Infrarot-Sensoren ausgestattet und ermöglicht so eine schnelle und sichere Gesichtserkennung mit Windows Hello. Sie müssen kein Kennwort für Windows 10 eingeben: Einfach nur ins BRIO-Objektiv blicken, um sich einzuloggen.

ANPASSBARES SICHTFELD
Treffen Sie Ihre Auswahl aus drei Sichtfeld-Einstellungen, um Ihre Videoaufnahmen perfekt in Szene zu setzen. Wählen Sie für eine ideale Bildeinstellung für Kopf und Schultern ein Sichtfeld von 65 Grad. Wählen Sie zum Erfassen von größeren Gruppen oder eines größeren Anteils des Konferenzraums ein Sichtfeld von 78 oder 90 Grad.

4K-AUFZEICHNUNG
Verwenden Sie BRIO mit Software wie „Kamera für Windows 10“, „XSplit Broadcaster“, „OBS“ und „SwiftCapture“, um Aufnahmen mit einer Auflösung von bis zu 4K zu machen.1

REIBUNGSLOSES STREAMING
BRIO hält die Bildwiederholrate konstant hoch, unabhängig von den Lichtverhältnissen, damit Gaming-Videos ohne Verzögerung wiedergegeben werden können. Streaming in 1080p-HD mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde für reibungslose, flüssige Videoaufnahmen, die mit jeder Bewegung Schritt halten.

FÜR BUSINESS-ANWENDUNGEN ZERTIFIZIERT
BRIO ist zertifiziert für Skype for Business, Windows Hello und Cisco Jabber™, funktioniert zusammen mit Microsoft Cortana®, und bietet erweiterte Produktintegration mit BlueJeans, Broadsoft, LifeSize Cloud, Vidyo und Zoom. Wenn Ihre bevorzugte Anwendung eine Webcam erkennen kann, ist sie mit BRIO kompatibel.

MONTAGEMÖGLICHKEITEN & DATENSCHUTZ-OPTIONEN
Befestigen Sie die Kamera dort, wo es am besten passt – an einem LCD-Bildschirm, einem Laptop oder auf der Tischplatte – mit dem abnehmbaren Clip, oder schrauben Sie die BRIO auf Ihr eigenes Stativ. Eine abnehmbare Blende lässt sich nach unten klappen, um Vertraulichkeit und Sicherheit zu gewährleisten.

5-FACH-HD-ZOOM
Vergrößern, verkleinern oder schwenken Sie die Ansicht, um störende Hintergründe auszublenden, eine Aufnahme von Ihnen und einer weiteren Person perfekt in Szene zu setzen oder um das gesamte Geschehen zu erfassen. Der BRIO 4K-Bildsensor der nächsten Generation liefert HD-Qualität ohne Kanten oder Unschärfen, selbst beim Heranzoomen.

KAMERAEINSTELLUNGEN
Passen Sie die BRIO an Ihre individuellen Anforderungen an und nutzen Sie die Möglichkeiten zur Steuerung der Schwenk-, Zoom- und Aufnahme-Funktionen mithilfe der Logitech Kameraeinstellungssoftware für Windows und Mac.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Type C
LCD-Befestigung
Ja
Tragetasche
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Breite des Versandkartons
149 mm
Höhe des Versandkartons
153 mm
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Design
Eingebautes Mikrofon
Ja
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Produktfarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Clip / Ständer
Mikrofonanzahl
2
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Mikrofon-Empfangsbereich
1.22 m
Objektivmaterial
Glas
Kabellänge
2.2 m
Stativbefestigung
Ja
Stativgewinde
1/4 "
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
136 mm
Verpackungshöhe
136 mm
Paketgewicht
368.8 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
102 mm
Tiefe
27 mm
Höhe
27 mm
Gewicht
63 g
Gewicht (mit Ständer)
107 g
Klemmenabmessungen (BxTxH)
36 x 63 x 19 mm
Leistungen
Megapixel (ca.)
13 MP
Maximale Video-Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Kamera HD Typ
Full HD
Gesichtserkennung
Ja
Maximale Framerate
90 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps
Unterstützte Video-Modi
720p, 1080p, 2160p
Autofokus
Ja
Zoom-Fähigkeit
Ja
Digitaler Zoom
5 x
Geräuschunterdrückung
Ja
Diagonales Blickfeld
90 °
Einstellbares Sichtfeld
Ja
Anzahl der Sichtfeldmodi
3
Die besten Konditionen aller 33 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,47*
€ 150,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,10*
€ 148,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,93*
€ 140,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,02*
€ 136,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,74*
€ 129,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
NX.K6TEG.00W
ab € 478,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.