Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona 21185 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mantona 21185 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Silber
Mantona 21185 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Silber
Mantona 21185 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Silber
Mantona 21185 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Silber
Mantona 21185 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Silber
Mantona 21185 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-34530902
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21185
EAN/GTIN:
     4056929211856
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Kamera Ministativ
Kamera Tischstativ
  • ultrakompaktes Foto-, Tisch- und Travelstativ
    - 7 aufregende Farbvariationen
    - ideal für Indoor, Outdoor und Reisen
    - mit Schnellwechselplatte und Libelle
    - inkl. Kugelkopf und Stativtasche

    Kaleido – Design trifft Funktion
    Gelungene Fotos und Videos lassen jede Erinnerung wieder lebendig werden. Kaleido kann Dich überall hin begleiten und ist Dein attraktiver Partner für die Welt der Fotografie. Finde Deinen Stil mit 7 originellen Farbvariationen fernab des konventionellen Einheitslooks.

    Farbenfroh – aber bitte mit Qualität und Ausstattung!
    Dieses Tisch- und Travelstativ kann Dich wirklich überall hin begleiten ohne aufdringlich zu werden. Zusammengeklappt nur 21 cm lang und 7cm im Durchmesser präsentiert sich das kaleido ultrakompakt und federleicht als hilfreiches Fotostativ für wunderbare Augenblicke und Orte – egal ob Grand Canyon oder Wohnzimmer.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
495 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
92 mm
Verpackungstiefe
244 mm
Verpackungshöhe
90 mm
Paketgewicht
819 g
Merkmale
Zweck
Digitale Film/Kameras
Höchstgewichtskapazität
5 kg
Anzahl der Beine
3 Bein(e)
Produktfarbe
Silber
Anzahl der Beinabschnitte
5
Beinverriegelung Typ
Twistlock
Montage
1/4"
Stativkopf
Ball
Material
Aluminium, Gummi, Synthetisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,53*
€ 102,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,16*
€ 100,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,58*
€ 91,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,19*
€ 88,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,69*
€ 78,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.