Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Platinum Series 8042501 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes Platinum Series 8042501 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz Wand
Fellowes Platinum Series 8042501 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE9-34401169
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     8042501
EAN/GTIN:
     50043859716963
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirm-Schwenkarm
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
8 kg
Maximale Bildschirmgröße
32 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
2
Maximale Gewichtskapazität (pro Monitor)
8 kg
Montage
Klemme/Durchführung
Auslegerarm (max.)
505 mm
Tischstärke (min.)
10 mm
Tischstärke (max.)
85 mm
Technische Details
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsrate
135 - 415 mm
Neigungswinkelbereich
-45 - 45 °
Schwenkbar
Ja
Swivel Winkel
360 °
Drehungswinkel
360 °
Schwenkbereich
0 - 180 °
Anzahl der Arme
2
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Integrierter USB-Hub
Ja
USB-Hub-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
950 mm
Tiefe
114 mm
Höhe
590 mm
Gewicht
4500 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Zertifizierung
FIRA International
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,00*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,80*
€ 152,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,02*
€ 145,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,03*
€ 133,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,00*
€ 126,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
8042601
ab € 129,97*
Zubehör
Fellowes
8043301
ab € 61,30*
Zubehör
Fellowes
8043401
ab € 111,07*
Zubehör
Fellowes
8056201
ab € 60,52*
Zubehör
Fellowes
8056301
ab € 109,36*
Zubehör
Fellowes
8056401
ab € 60,27*
Zubehör
Fellowes
8056501
ab € 108,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.