Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-Office Maya Cork Board Feste Pinnwand Aluminium, Schwarz, Holz Kork


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bi-Office Maya Cork Board Feste Pinnwand Aluminium, Schwarz, Holz Kork
Bi-Office Maya Cork Board Feste Pinnwand Aluminium, Schwarz, Holz Kork
Bi-Office Maya Cork Board Feste Pinnwand Aluminium, Schwarz, Holz Kork
Artikel-Nr.:
     CIDE9-34400897
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     CA021170
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kork-Pinnwand
Kork-Pinwand
Korkpinnwand
Korkpinwand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Feste Pinnwand
Produktfarbe
Aluminium, Schwarz, Holz
Material
Kork
Plattengröße (B x T)
600 x 450 mm
Rahmen (Bereich)
Ja
Rahmenmaterial
Aluminium
Rahmenfarbe
Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bi-silque
CA271170
ab € 115,03*
Sonstiges
Bi-silque
CA031170
ab € 22,02*
Sonstiges
Bi-silque
CA051170
ab € 87,92*
Sonstiges
Bi-silque
CA071170
ab € 107,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.