Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Godex GWX 245 Farbband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Godex GWX 245 Farbband
Godex GWX 245 Farbband
Artikel-Nr.:
     CIDE9-34390590
Hersteller:
     Godex
Herst.-Nr.:
     265.064.074.4.05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Verbrauchsmaterialien
Supplies
Thermotransfer Farbband Wachs Godex GWX 265, Desktop-Drucker 4" Druckbreite, Breite 64 mm, Länge 74 m, schwarz, Außenwicklung, Rollenkern 0,5 Zoll (12,7 mm), Karton, z.B. für Godex G300, Godex RT860i, Godex EZ-1105, Godex EZ-1305, Godex G525
Weitere Informationen:
Leistungen
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite des Bands
64 mm
Farbbandlänge
74 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,95*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.