Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Godex GWX 265 Farbband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Godex GWX 265 Farbband
Godex GWX 265 Farbband
Artikel-Nr.:
     CIDE9-34390568
Hersteller:
     Godex
Herst.-Nr.:
     265.152.450.6.10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Verbrauchsmaterialien
Supplies
Thermotransfer Farbband Wachs Godex GWX 265, Etikettendrucker 6" Druckbreite, Breite 152 mm, Länge 450 m, schwarz, Außenwicklung, Rollenkern 1 Zoll (25,4 mm), Karton, z.B. für cab A6+, Zebra ZT420
Weitere Informationen:
Leistungen
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite des Bands
152 mm
Farbbandlänge
450 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,10*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.