Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta V321 Einwegbatterie Nickel-Oxyhydroxid (NiOx)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta V321 Einwegbatterie Nickel-Oxyhydroxid (NiOx)
Varta V321 Einwegbatterie Nickel-Oxyhydroxid (NiOx)
Artikel-Nr.:
     8005-2500189700008
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     321
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Typ
V321
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Oxyhydroxid (NiOx)
Akku-/Batteriespannung
1.55 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
6.8 mm
Tiefe
6.8 mm
Höhe
1.65 mm
Gewicht
0.25 g
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8005
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 0,65*
€ 1,04*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,90*
€ 1,97*
4 Tage
499
1
pro Stück
€ 9,90*
ab € 1,47*
€ 2,24*
3 Tage
9650
10
pro Packung
€ 5,90*
ab € 2,04*
€ 2,92*
6 Tage
10
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 9,40*
€ 13,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8005
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 8005
Versand: Lager 8005
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8005
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
370
ab € 0,41*
Zubehör
Varta
377
ab € 0,38*
Zubehör
Varta
381
ab € 1,47*
Zubehör
Varta
389
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.