Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papst 4412 FGLL Computergehäuse Ventilator Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papst 4412 FGLL Computergehäuse Ventilator Schwarz
Papst 4412 FGLL Computergehäuse Ventilator Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-3414755
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     4412 F/2GLL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
175 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
119 x 119 x 25 mm
Drehgeschwindigkeit
1600 RPM
Produktlebensdauer
80000 h
Luftstrom
94 m³/h
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
26 dB
Betriebstemperatur
-20 - 75 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ130-1
ab € 6,89*
Zubehör
ebm-papst
LZ30
ab € 3,23*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-4
ab € 3,59*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-5
ab € 3,18*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-6
ab € 2,51*
Zubehör
ebm-papst
LZ30K
ab € 1,23*
Zubehör
ebm-papst
LZ30P
ab € 2,36*
Zubehör
ebm-papst
LZ210
ab € 1,00*
Zubehör
ebm-papst
LZ120/1.5
ab € 5,97*
Zubehör
ebm-papst
LZ120
ab € 3,57*
Zubehör
ebm-papst
LZ60
ab € 6,19*
Zubehör
ebm-papst
PRF120
ab € 14,12*
Zubehör
ebm-papst
PMFA120T
ab € 10,78*
Zubehör
ebm-papst
PMFA120
ab € 63,38*
Zubehör
ebm-papst
LZ120E/1.5
ab € 10,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.