Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CR0012 Kartenleser USB 2.0 Eingebaut Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink CR0012 Kartenleser USB 2.0 Eingebaut Schwarz
LogiLink CR0012 Kartenleser USB 2.0 Eingebaut Schwarz
LogiLink CR0012 Kartenleser USB 2.0 Eingebaut Schwarz
LogiLink CR0012 Kartenleser USB 2.0 Eingebaut Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-3401395
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CR0012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Card Reader
USB Speicherkartenleser
Produktinformationen "Interner 3,5" USB 2.0 All-in-One Card Reader" von LogiLink Dieser Cardreader ist für den Einbau in den 3,5" Schacht Ihres PCs geeignet. Der Anschluss erfolgt intern über den USB Anschluss des Mainboards oder USB Controllers. Er liest und beschreibt 54 der gängigsten Karten Kartentypen und hat zudem einen USB Frontausgang.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB 2.0
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84719000
Leistungen
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Erweiterungseinschübe
3.5 Zoll
Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.