Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerWalker 10134011 USV-Batterie 48 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PowerWalker 10134011 USV-Batterie 48 V
PowerWalker 10134011 USV-Batterie 48 V
PowerWalker 10134011 USV-Batterie 48 V
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33698596
Hersteller:
     BlueWalker
Herst.-Nr.:
     10134011
EAN/GTIN:
     4260074977547
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
30000 g
Breite
438 mm
Höhe
86.5 mm
Tiefe
436 mm
Merkmale
Akku-/Batteriespannung
48 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
8 Stück(e)
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
VFI 1500/2000 RT
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044090
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 256,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,25*
€ 363,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,98*
€ 354,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,70*
€ 339,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,29*
€ 329,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,08*
€ 304,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.