Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG SNMP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG SNMP
AEG SNMP
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33588093
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     600 001 9556
EAN/GTIN:
     4026245195567
Suchbegriffe:
SNMP-Adapter
UPS
USV
USV Anlage
SNMP Adapter USV Netzwerkintegration

Erhältlich in 2 Versionen, ermöglicht es der SNMP Adapter dem Anwender den Betriebszustand seiner USV via Web oder WAP zu überwachen. In der PRO-Ausführung des SNMP-Adapters können darüber hinaus eine Zutrittskontrolle, die Klimaanlage sowie die Brandmeldeeinrichtungen in das System eingebunden werden. In Verbindung mit dem EnvironmentManager ist der SNMP ebenfalls in der Lage, die Daten von Temepratur und Luftfeuchtigkeitssensoren zu verarbeiten.

- Benachrichtigung via Email, SMS oder Netzwerkmitteilungen
- Darstellung von Statusinformationen im Webbrowser
- Automatische Einleitung von Shutdown- oder Rebootvorgängen über LAN
- Anlegen von Zeit- und Interruptgesteuerten Ereignissen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
44 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
66 g
Merkmale
Produkttyp
Netzwerk-Management-Karte
LED-Anzeigen
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 314,00*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,69*
€ 392,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,51*
€ 386,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,30*
€ 377,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,00*
€ 373,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.