Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG LS 990 KL SW Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG LS 990 KL SW Schwarz
JUNG LS 990 KL SW Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33468569
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     LS990KLSW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klappdeckel
Abdeckrahmen
Rahmen
jung abdeckrahmen 1 fach
LS 990

Der Klassiker unter den Flächenschaltern

Durch hohe Qualität und eine klare Form bewährt sich LS 990 seit fast 50 Jahren. Die klassische Ausführung dieses Schalters mit seinem schmalen Rahmen passt harmonisch in jede Umgebung. Puristische Eleganz in Duroplast oder Echtmetall gibt bei dieser Serie den Ton an. Dank des großen Funktionsspektrums sind vielseitige Anwendungen möglich. So lassen sich architektonisch anspruchsvolle Vorstellungen konsequent verwirklichen. Die Rahmen 1- bis 5fach sind waagerecht und senkrecht einsetzbar.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Thermoset
Markenkompatibilität
JUNG
Reihe von Modulen
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Höhe
70 mm
Weitere Suchbegriffe: klappdeckel, klappdeckel jung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
AL2990KL
ab € 9,76*
Ähnlich
Jung
AL2990KLAN
ab € 9,82*
Ähnlich
Jung
ES2990KL
ab € 9,98*
Ähnlich
Jung
LS990KLWW
ab € 5,00*
Ähnlich
Jung
LS990KL
ab € 3,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.