Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peach PL750 Heisslaminator 400 mm/min Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peach PL750 Heisslaminator 400 mm/min Schwarz, Weiß
Peach PL750 Heisslaminator 400 mm/min Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33468237
Hersteller:
     Peach
Herst.-Nr.:
     510738
EAN/GTIN:
     7640169585760
Suchbegriffe:
Heiß-Laminator
Heiß-Laminiergerät
Heiß-Laminiermaschine
Heißlaminator
Peach Premium Laminator
- Spart bis zu 75% Energie
- Ideal für den Gebrauch zuhause, in der Schule und in kleinen Büros
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Laminierungbreite
230 mm
Typ
Heisslaminator
Vorwärmzeit
2 min
Laminierungsgeschwindigkeit
400 mm/min
Maximale Dicke des Dokumentes
0.5 mm
Maximale Folienstärke
125 µm
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,30*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.