Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shuttle CXP01 - Anschlusskabel für einen externen Power-Button


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Shuttle CXP01 - Anschlusskabel für einen externen Power-Button
Shuttle CXP01 - Anschlusskabel für einen externen Power-Button
Shuttle CXP01 - Anschlusskabel für einen externen Power-Button
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33419636
Hersteller:
     Shuttle Computer
Herst.-Nr.:
     CXP01
EAN/GTIN:
     4046047103119
Suchbegriffe:
Komponent
Einige Shuttle XPCs verfügen über den praktischen Anschluss für einen externen Ein-/Aus-Button. Sollte der PC nicht direkt zugänglich sein, weil er hinter einem Monitor oder in einem geschlossenen Gehäuse installiert wurde, dann lässt er sich dennoch über einen externen Taster bequem ein- und ausschalten. Shuttle bietet hierfür ein 2 Meter langes Kabel mit den passenden Buchsensteckern an, das nur noch mit einem vorhandenen Taster verbunden werden muss.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
2 m
Durchmesser
4.5 mm
Merkmale
Kompatibler Gehäusetyp
Universal
Typ
andere
Produktfarbe
Schwarz
Kompatible Produkte
XH310(V), XH310R(V), XH610(V), XH410G, XH510G(2), DS61, DS81(L), DH110(SE), DH170, DQ170, DH270, DH310(V2), DH310S, DH370, DH410(S), DH470, DH610(S), DH670, DS47, DS407(T), DS437(T), DS57Ux, DS67Ux, DS68U, DS77Ux, DS10Ux, DS20Ux, DX30, DL10J, DL20N(6), SH510R4, SH570R6 (Plus), SH570R8, SW580R8
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shuttle Computer
PEC-DS20U001
ab € 289,56*
Zubehör
Shuttle Computer
PIB-DH670001
ab € 269,18*
Zubehör
Shuttle Computer
DH670V2
ab € 268,71*
Zubehör
Shuttle Computer
SH510R4
ab € 186,55*
Zubehör
Shuttle Computer
SH570R6
ab € 296,49*
Zubehör
Shuttle Computer
SH570R6 PLUS
ab € 335,28*
Zubehör
Shuttle Computer
SH570R8
ab € 357,34*
Zubehör
Shuttle Computer
SH610R4
ab € 269,67*
Zubehör
Shuttle Computer
SW580R8
ab € 363,68*
Zubehör
Shuttle Computer
DH02U
ab € 224,71*
Zubehör
Shuttle Computer
DH32U
ab € 295,69*
Zubehör
Shuttle Computer
DH32U5
ab € 529,65*
Zubehör
Shuttle Computer
DL30N
ab € 206,86*
Zubehör
Shuttle Computer
DS20U3V2
ab € 378,65*
Zubehör
Shuttle Computer
DS20U5V2
ab € 550,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.