Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dorma TS93 B Obenliegender Türschließer Nicht händig Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dorma TS93 B Obenliegender Türschließer Nicht händig Silber
Dorma TS93 B Obenliegender Türschließer Nicht händig Silber
Dorma TS93 B Obenliegender Türschließer Nicht händig Silber
Dorma TS93 B Obenliegender Türschließer Nicht händig Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33406849
Hersteller:
     Dorma
Herst.-Nr.:
     43520001
EAN/GTIN:
     4021226300848
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
türschließer silber
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
285 mm
Tiefe
62 mm
Höhe
71 mm
Gewicht
5200 g
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Obenliegender Türschließer
Handausrichtung
Nicht händig
Geeignet für Türtyp
Einflügelige Tür/Zweiflügelige Tür
Maximale Türbreite
1600 mm
Produktfarbe
Silber
Beste Verwendung
Brandschutztür, Rauchschutztür
EASY OPEN-Technologie
Ja
Variable Schließgeschwindigkeit
Ja
Variable Verriegelung
Ja
Zertifizierung
CE, EN 1154, EN 1155, EN 1158
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 179,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,54*
€ 264,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,39*
€ 256,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,87*
€ 240,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,61*
€ 230,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 191,61*
€ 228,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,97*
€ 214,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dorma
5548408
ab € 19,63*
Zubehör
Dorma
22232101
ab € 31,73*
Zubehör
Dorma
5548397
ab € 486,68*
Zubehör
Dorma
53140101
ab € 468,98*
Zubehör
Dorma
10200401
ab € 47,10*
Zubehör
Dorma
43020001
ab € 141,26*
Zubehör
dormakaba
64080001
ab € 170,43*
Zubehör
dormakaba
64070001
ab € 572,20*
Zubehör
dormakaba
64010001
ab € 23,75*
Zubehör
dormakaba
64010010
ab € 25,83*
Zubehör
dormakaba
64010011
ab € 24,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.